絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • テサ (tesa)(42)
  • バウアーズ(9)
  • テクロック(5)
  • TESA(4)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • エスコ(1)
最大測定範囲(mm)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサイドマイクロメータ SK(新潟精機)インサイドマイクロメータSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に最小読取値(mm)0.01タイプアナログRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインマイクロ SK(新潟精機)デジタルSラインマイクロSK(新潟精機)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 1台の測定範囲が広いです。 測定面超硬チップ付です。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。 基準棒1本付です。
用途外側寸法の測定に最小読取値(mm)0.001タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ内側マイクロメータ