絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • 日本製線(1)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(10)
最小表示量(mm)
  • 0.001(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

特殊用途マイクロメータ :「sks」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機)デジタルU字形鋼板マイクロメータSK(新潟精機)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
デジタル片球面マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル片球面マイクロメータSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途管の厚さ測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)270タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×60×27最大許容誤差(μm)4
デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)デジタル直進式ブレードマイクロメータSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
Sラインスナップゲージ SK(新潟精機)SラインスナップゲージSK(新潟精機)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
用途外側測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルスプラインマイクロメータSK(新潟精機)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)デジタル直進式ブレードマイクロメータSK(新潟精機)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)デジタル直進式ブレードマイクロメータSK(新潟精機)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
デジタルSラインブレードマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルSラインブレードマイクロメータSK(新潟精機)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。
用途丸物の細溝径測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.001仕様送り機構:スピンドル直進式タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル直進式歯厚マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル直進式歯厚マイクロメータSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)
用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001測定可能モジュール0.5-6最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.27MB)
デジタルポイントマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルポイントマイクロメータSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)380タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27先端角度(テーパー)15最大許容誤差(μm)4
デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)デジタル直進式ブレードマイクロメータSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
特殊用途マイクロメータ