絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(212)
  • TESA[測定用品](121)
  • バウアーズ(23)
  • INSIZE(インサイズ)(6)
  • SK(新潟精機)(5)
  • エスコ(4)
  • トーソク(2)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジツール(1)
  • Yanagisawa(1)
  • はくでん(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
Bluetoothデジタルマイクロメーター テクロックBluetoothデジタルマイクロメーターテクロック
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】本製品は精密測定機器ですご使用前に日常点検を行ってくださいまた使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってくださいメーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
仕様重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-75
Bluetoothフットスイッチ テクロックBluetoothフットスイッチテクロック
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様重量:260g 適用機種:Bluetoothデジタル測定機全般 伝送距離:最大15m(環境に依存) 保護等級:IP53 データインターフェース:Bluetooth 電池:CR2477アズワン品番65-3588-76
マイクロメータその他関連用品