「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
SB-6用部品 ゲージ取付金具SK(新潟精機)当日出荷
SB-6用のゲージ取付金具です。
用途SB-6用のゲージ取付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータスタンド R型SK(新潟精機)翌々日出荷
・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。
用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W120×H120×D160本体質量(g)1200RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータスタンド S型SK(新潟精機)翌々日出荷
・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。
用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W82×H57×D115本体質量(g)795RoHS指令(10物質対応)対応
スナップゲージスタンドSK(新潟精機)翌々日出荷
スナップゲージ専用のスタンドです。
用途スナップゲージ専用のスタンドとして仕様●適用機種:ALD-040、ALD-040W、ALD-4080、ALD-080、ALD-80150●ベース寸法(mm):80×120RoHS指令(10物質対応)対応
SB-25M用部品 ゲージ取付金具SK(新潟精機)翌々日出荷
SB-25M用のゲージ取付金具です。
用途SB-25M用のゲージ取付金具として適合機種SB-25MRoHS指令(10物質対応)対応
『マイクロメーター』には他にこんなカテゴリがあります
締付けナットMitutoyo(ミツトヨ)税込¥736¥669