絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • シンワ測定(20)
  • SK(新潟精機)(15)
  • エスコ(8)
  • ゼスト(8)
  • アズワン(7)
  • 松井精密(7)
  • KTC(4)
  • SUN UP(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • TRUSCO(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • SK11(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • JTC(1)
  • スワン(1)
  • ナリカ(1)
  • WIZ'A(1)
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(3)
  • 200~400未満(2)
  • 400~600未満(2)
  • 600~800未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
材質
  • ステンレス(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.02(1)
  • 0.05(7)
校正証明書
  • -(4)
  • 付き(9)
デプスバー(有・無)
  • あり(4)
  • なし(5)
あり・なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
100~200未満(3)
200~400未満(2)
400~600未満(2)
600~800未満(1)
1000~2000未満(1)
ピタノギス KANON(中村製作所)ピタノギスKANON(中村製作所)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
最小読取値(mm)0.05特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
E-ピタノギス KANON(中村製作所)E-ピタノギスKANON(中村製作所)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)14寸法B(mm)16表示デジタルデプスバー使用電池SR44(酸化銀電池)1個商品タイプデジタルフラットノギス
軽量ノギス M60P 600mm KANON(中村製作所)軽量ノギス M60P 600mmKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05質量(kg)0.61寸法F(mm)48寸法D(mm)64.2寸法E(mm)18.9寸法B(mm)111.6寸法C(mm)20器差(mm)±0.11寸法I(mm)8寸法G(mm)8.7測定長(mm)600
ケース付ポケットノギス KANON(中村製作所)ケース付ポケットノギスKANON(中村製作所)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7デプスバー測定長(mm)50許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
ノギス KANON(中村製作所)ノギスKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1台ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小読取値(mm)0.05質量(kg)1.9器差(mm)±0.15
ワイドノギス KANON(中村製作所)ワイドノギスKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1本ほか
8日以内出荷から20日以内出荷
ブレードジョウで狭い溝間の外側測定に最適なデジタルワイドノギスジョウ先端部を薄くしてありますので狭い箇所の測定も可能です。
最小読取値(mm)0.05(39を20等分)測定長(mm)150許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.05/±0.10
ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所)ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズKANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所)ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズKANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
E-ピタノギス KANON(中村製作所)E-ピタノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。最小表示(mm)0.01全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103デプスバー寸法G(mm)8測定長(mm)400許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
ノギス KANON(中村製作所)ノギスKANON(中村製作所)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
内外測を一つで。
最小読取値(mm)0.02質量(g)170器差(mm)±0.03

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

標準型ノギス