多様な測定と制御に使用可能な高性能表示ユニット。拡張ボード装着により、BCD出力、コンパレータ出力が可能。
仕様LY71用コンパレータユニット
1個
¥36,980
税込¥40,678
14日以内出荷
磁気検出方式を用いた耐環境性モデル。
用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適
精度(μm)(5+5L/1000)
温度係数(11±1)×10-6/℃
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-20~50
ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド)
保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当
入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン
分解能(μm)0.5
最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号)
消費電流(mA)最大200
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。