絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • KANON(中村製作所)(1)
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(4)
  • 200~400未満(4)
  • 400~600未満(2)
  • 600~800未満(2)
  • 800~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.01(4)
校正証明書
  • -
  • 付き(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABSデジマチック測長ユニットSD-G Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットSD-GMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01検出方式電磁誘導方式器差(mm)0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66相当機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報応答速度無制限ねじ深さ(mm)2未満
ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
ノギス検査器50mm KANON(中村製作所)ノギス検査器50mmKANON(中村製作所)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
質量(kg)0.4測定長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性ノギスの外側測定だけでなく内側測定も素早く検査できるノギス専用検査器です。

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

ノギスその他関連用品