139件中 121~139件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANON(中村製作所)ノギス検査器200mm
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ノギス検査器150mm
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ノギス検査器100mm
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示(mm)0.01 電池寿命(時間)約5000 応答速度無制限
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

品名RS-232C カウンターケーブル ミツトヨ品番09EAA094
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
最小表示(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約20000 応答速度無制限
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品オシネジ
RoHS
ミツトヨ品番132636
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品セットネジ
RoHS
ミツトヨ品番132635
1個
149 税込164
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)電気マイクロメータ(519-551
RoHS
ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。見易い高応答性タイプ
仕様●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±15%FS(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A 精度アナログ出力:±1/±フルスケールいない(プローブ含まず) アナログ出力±1/±フルスケール 使用環境温度(℃)0~40 最大消費電力(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番519-551 アンプタイプアナログタイプ
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)電気マイクロメータ(519-553
RoHS
ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。見易い高応答性タイプ
仕様●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±15%FS(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A、±B、±A、±B 精度アナログ出力:±1/±フルスケールいない(プローブ含まず) アナログ出力±1/±フルスケール 使用環境温度(℃)0~40 最大消費電力(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番519-553 アンプタイプアナログタイプ
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)延長ケーブル
RoHS
長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番09AAA033B
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)CC-Link I/Fモジュール
RoHS
小型カウンタ(EJカウンタ)とインターフェースユニットを連結し、産業用インターフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。対応インターフェース・USB2.0 Full Speed・CC-Link Ver.1.10・CC-Link Ver.2.00。ユーザーインターフェース表示:POWER(緑)、RUN(緑)、ERROR(赤)、EJ-CONNECT(緑)スイッチ:ロータリースイッチ×3、(局番設定×2、通信速度設定×1)。機能:USB、CC-Link各プロトコル共通、現在値の読み出し※、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア※CC-LinkではVer.2.00のみの対応となります。電源:EJ-102Nから供給(USBからの電源供給はできません)
使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21HZA186
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

テクロックPOWER USBケーブル
RoHS
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)260 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)最大0.015
1台
51,980 税込57,178
47日以内出荷

適合機種テクロックBluetoothデジタル測定器全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)クランプボックス/CFC100
ミツトヨ品番914048
1台
9,398 税込10,338
9日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)クランプボックス/CFC
ミツトヨ品番914016
1台
9,298 税込10,228
9日以内出荷

1台
149 税込164
当日出荷

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります