絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • マール社(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • アズワン(4)
  • シンワ測定(4)
  • テサ (tesa)(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • ベイカー(BAKER)(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • TESA(1)
  • はくでん(1)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(4)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50~100未満(1)
50未満(2)
100~200未満(3)
200~400未満(1)
標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)標準外側マイクロメータSK(新潟精機)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。最小表示(mm)0.01タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)標準外側マイクロメータSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。最小表示(mm)0.01タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に定圧装置ラチェットストップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)標準外側マイクロメータSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。
用途外側寸法の測定に付属品ハードケース材質フレーム/球状黒鉛鋳鉄、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超硬チップタイプアナログ測定範囲(mm)0-25本体質量(g)150最小読取値(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×18
標準外側マイクロメータセット SK(新潟精機)標準外側マイクロメータセットSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1セット(6個)
翌々日出荷から15日以内出荷
0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01付属品キースパナ×3セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)最小読取値(mm)0.01組数6材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に質量(kg/セット)3.8材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)4、5、6RoHS指令(10物質対応)対応特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。

アナログ外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります

標準外側マイクロメータ