87件中 8187
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
ユニバーサルゲージ スモールセット(黒色) バウアーズユニバーサルゲージ スモールセット(黒色)バウアーズ
799,800税込879,780
1セット
5日以内出荷
内径測定と外径測定ができます。 オプションの延長棒は、150mm(スチール製)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類ございます。 測定圧力が一定です。 アナログスケール表示付きデジタルディスプレー。 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
セット内容・ユニバーサルゲージ(TGU1000-XT) ・保護カバー、アナログスケール表示付きインジケーター(TGUA001-AN) ・クランプ用ねじ(シングル)(TGUA003) ・球面コンタクト(内測用、シングル)(TGUA005) ・50mm測定アーム(ペア)(TGUA006) ・測定アーム用深さストッパー(ペア)(TGUA010)測定範囲(mm)内測30~255、外測0~220移動距離(mm)(アンビル)20
デジタルマイクロメータ INSIZE(インサイズ)デジタルマイクロメータINSIZE(インサイズ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途外側寸法の測定電源ボタン電池:SR44/LR44
340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
87,980税込96,778
1台ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)4基準棒(本)4
デジタルマイクロメータ INSIZE(インサイズ)デジタルマイクロメータINSIZE(インサイズ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途外側寸法の測定付属品球状アンビル材質測定面:超硬チップ付電源ボタン電池 SR44/LR44最小表示量(mm)0.001寸法c(mm)3
デジタルマイクロメータ用ケーブル INSIZE(インサイズ)デジタルマイクロメータ用ケーブルINSIZE(インサイズ)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
用途測定結果の測定ケーブル長(m)2.5対応機種デジタルマイクロメータ3101・3520・3530・3532・3533・3560・3566
マイクロメータ INSIZE(インサイズ)マイクロメータINSIZE(インサイズ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
シンプルで使いやすいマイクロメータです。
用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32寸法a(mm)9最小表示量(mm)0.001器差(mm)0.004寸法b(mm)28
マイクロメーター 0-100セット TESA[測定用品]マイクロメーター 0-100セットTESA[測定用品]
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷

デジタル外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります

標準型マイクロメータ