絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
最大測定範囲(mm)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(3)
最小表示量(mm)
  • 0.001(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

クイックマイクロ :「USB」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50~100未満(3)
100~200未満(3)
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10出力機能あり
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
73,980税込81,378
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10出力機能あり
クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10出力機能あり

デジタル外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります

クイックマイクロ