絞り込み
最大測定長(mm)
- 100~200未満(6)
校正証明書
- -(4)
- 付き(6)
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
測定力(N)
- 5
- 2(1)
- 4(4)
- 4.9(1)
- 5.9(1)
- 6(3)
- 6.9(1)
- 29(1)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- テクロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大測定長(mm)」から絞り込む
100~200未満(6)

浅孔シリンダゲージCGF
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
511シリーズ短脚シリンダゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1セットほか当日出荷から30日以内出荷握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X
Mitutoyo(ミツトヨ)¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷から30日以内出荷アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
デジマチックシリンダーゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥179,800税込¥197,7801台30日以内出荷使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。 エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。 表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。 左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。 マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。