絞り込み
最大測定長(mm)
- 200~500未満(3)
- 500以上(1)
校正証明書
- -(2)
- 付き(3)
測定力(N)
- 6
- 2(1)
- 4(4)
- 4.9(1)
- 5(6)
- 5.9(1)
- 6.9(1)
- 29(1)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- テクロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
200~500未満(3)
500以上(1)

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷から30日以内出荷アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。