絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(2)
  • テクロック(23)
  • Peacock(尾崎製作所)(16)
  • TESA[測定用品](9)
  • SK(新潟精機)(6)
  • マール社(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(4)
  • 10~20未満(2)
  • 20~50未満(4)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(5)
  • 200~500未満(2)
  • 500以上(1)
校正証明書
  • -(6)
  • 付き(9)
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
測定力(N)
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(4)
10~20未満(2)
20~50未満(4)
50~100未満(4)
100~200未満(5)
200~500未満(2)
500以上(1)
標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)標準シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品ワッシャーMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)1ミツトヨ品番205624
シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品ワッシャーMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
欠品中
シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)浅孔シリンダゲージCGFMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
シリンダゲージ用継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダゲージ用継足ロッドMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
その他シリンダーゲージ・アクセサリー
小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小口径シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本
シリンダーゲージ部品替ワッシャー0.5MM Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品替ワッシャー0.5MMMitutoyo(ミツトヨ)
279税込307
1個
当日出荷
シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品
仕様CG-S18Aのみ付属厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.8外径(Φmm)7ミツトヨ品番204355
シリンダーゲージ部品ダイヤル保護カバー Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品ダイヤル保護カバーMitutoyo(ミツトヨ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
裏ブタ平と耳金付の両方の取付が可能です。
シリンダゲージ用継足ロッド用スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダゲージ用継足ロッド用スパナMitutoyo(ミツトヨ)
299税込329
1本
当日出荷
シリンダーゲージ部品クランプホルダ組立 Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品クランプホルダ組立Mitutoyo(ミツトヨ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ミツトヨシリンダーゲージ用のダイヤルゲージクランプホルダーです。
ミツトヨ品番902585
511シリーズ短脚シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ短脚シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1セットほか
翌々日出荷から30日以内出荷
握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリンダーゲージ部品アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品アンビルMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品
シリンダーゲージ部品サブアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品サブアンビルMitutoyo(ミツトヨ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品
適合シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)ミツトヨ品番102178
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-XMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)1.6
シリンダーゲージ部品アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品アンビルMitutoyo(ミツトヨ)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
526シリーズ 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)526シリーズ 小口径シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ526
シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品ワッシャーMitutoyo(ミツトヨ)
309税込340
1個
4日以内出荷
寸法t(mm)0.5
シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品ワッシャーMitutoyo(ミツトヨ)
299税込329
1個
当日出荷
寸法t(mm)1
シリンダーゲージ部品サブアンビル75MM Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品サブアンビル75MMMitutoyo(ミツトヨ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
シリンダーゲージCG-400A(511-131-05)用部品
仕様CG-400AXのみ付属全長(mm)88ミツトヨ品番202974
シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージMitutoyo(ミツトヨ)
189,800税込208,780
1セットほか
翌々日出荷から120日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーゲージ CGシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ CGシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
209,800税込230,780
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
校正証明書一般校正
シリンダーゲージ CGシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ CGシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。
校正証明書一般校正
小口経シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小口経シリンダーゲージMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
小さな穴の経を高精度に測定できます。
仕様セットリングは付属しません。付属品スパナ(No.102148)測定範囲(mm)3.70~7.30シリーズ526広範囲精度(μm)6測定子7個繰返し精密度(μm)1ミツトヨ品番526-150-10
デジマチックシリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシリンダーゲージMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。 エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。 表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。 左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。 マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
シリンダーゲージ(セットリング無 Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ(セットリング無Mitutoyo(ミツトヨ)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
仕様セットリング:付属しない測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-10
シリンダーゲージ(セットリング付 Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ(セットリング付Mitutoyo(ミツトヨ)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
仕様セットリング:付属する測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-11

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

シリンダゲージ