絞り込み
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~50未満(3)
  • 50~100未満(8)
最小読取値(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.1(8)
校正証明書
  • -(4)
  • 付き(4)
測定力(N)
  • 5
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
ブランド
  • テクロック(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
10~20未満(1)
20~50未満(3)
50~100未満(8)
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージテクロック
76,980税込84,678特価
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージテクロック(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック外側デジタル キャリパゲージ GMD-2Jテクロック
99,980税込109,978
1台
当日出荷
質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージテクロック
119,800税込131,780
1台ほか
47日以内出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
測定力(N)5以下インジケータSSI-150S
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル外側キャリパゲージテクロック
169,800税込186,780
1セット
9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)735測定範囲(mm)0~90最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)250インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル外側キャリパゲージテクロック
139,800税込153,780
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
ダイヤルキャリパゲージ テクロックダイヤルキャリパゲージテクロック
51,980税込57,178
1個ほか
32日以内出荷から60日以内出荷
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。 測定子は固定式です。
測定力(N)5以下タイプ測定子固定タイプ
ダイヤルキャリパ テクロックダイヤルキャリパテクロック
59,980税込65,978
1個ほか
32日以内出荷から60日以内出荷
目量(mm)0.1測定力(N)5以下指示誤差±0.1

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルキャリパゲージ