絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • テクロック(20)
  • エスコ(11)
  • フジツール(11)
  • Peacock(尾崎製作所)(6)
  • シンワ測定(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • トリモス(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(1)
  • 10~20未満(3)
  • 20~50未満(5)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.02(2)
  • 0.025(2)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
校正証明書
  • -(5)
  • 付き(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(1)
10~20未満(3)
20~50未満(5)
50~100未満(2)
100~200未満(1)
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に測定範囲(mm)0-150目量(mm)0.1器差(mm)±0.2材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
内側ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)内側ダイヤルキャリパゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージSK(新潟精機)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から15日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に付属品PCケース材質(本体)アルミ合金測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.05本体質量(g)75測定子(mm)先端:Φ2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55測定子丸型RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.32MB)指示誤差(mm)±0.1
外側ダイヤルキャリパゲージ BO型 SK(新潟精機)外側ダイヤルキャリパゲージ BO型SK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。目量(mm)0.025付属品PCケース材質(本体)スチール寸法A(mm)2.3寸法D(mm)8.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)8.5寸法C(mm)10.5器差(mm)±0.075繰返し精度(mm)0.05測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
内側ダイヤルキャリパゲージ AI型 SK(新潟精機)内側ダイヤルキャリパゲージ AI型SK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。目量(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)スチール繰返し精度(mm)0.02主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.04
ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ(内側)SK(新潟精機)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 脚交差タイプです。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
外側ダイヤルキャリパゲージ AO型 SK(新潟精機)外側ダイヤルキャリパゲージ AO型SK(新潟精機)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。目量(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)スチール寸法A(mm)2.3寸法D(mm)11.5寸法E(mm)14.5器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.02測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ(内側)SK(新潟精機)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルキャリパゲージ