絞り込み
ブランド
  • シチズンファインデバイス(1)
最大測定長(mm)
  • 20~50未満(1)
測定力(N)
  • 2.97
  • 0.98(1)
  • 1.18(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(4)
  • 1.65(1)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
  • 15(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アブソリュート式変位センサ 検出器 シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器シチズンファインデバイス
89,980税込98,978
1セット
20日以内出荷
材質ゴムベローズ:NBR質量(g)約150測定範囲(mm)32方式コンデンサアース測定力(N)2.97以下指示精度(μm)3以下保護等級IP67相当最小読取値0.5μm使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式ケーブル別売 オプション応答速度4Hz(機械的)耐衝撃(m/s2)1960(200G)耐振動10~150Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間直径(mm)セラミック球:3.175

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品