絞り込み
ブランド
  • マール社
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • Peacock(尾崎製作所)(10)
  • テクロック(5)
  • シチズンファインデバイス(3)
  • 理研計測器(2)
  • 丸井(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 丸井計器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルコンパレータ(指針測微器) マール社ダイヤルコンパレータ(指針測微器)マール社
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌日出荷
測定モジュール Millimar 1702 マール社測定モジュール Millimar 1702マール社
199,800税込219,780
1個
当日出荷
・分解能:0.1μm・消費電力:115mA・測定範囲:±200μm・プローブ接続数:2・寸法L×W×H(mm):54×54×66エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)
仕様Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。トラスコ品番584-8456使用方法Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。仕様1アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。
電気マイクロメータ C1202 マール社電気マイクロメータ C1202マール社
229,800税込252,780
1個
当日出荷
同時に最大3つまでの測定項目の演算値やグラフを表示可能な電気マイクロメータ(コンパクトアンプ)。1~2本のプローブを使用した多様な静的・動的測定に対応。演算式などの設定を保存でき、素早いセッティングが可能。分解能は 0.01μm、0.1μm、1μm から選択。警告機能付きの見やすい公差判定表示やリアルタイムでNGをチェックできるグラフ機能を搭載。(測定値をリアルタイムでグラフ表示)★Millimar C1202 は、C1208、C1226、C1240 の後継機種です。【特長】
トラスコ品番586-2691分解能(μm)アナログ:500、200、100、20、10、2、1、0.2表示範囲アナログ:±5000、±2000、±1000、±300、±100、±30、±1、±3(μm)、デジタル:±999 999.9(μm)デジタル分解能(最小表示量)0.01、0.1、1 ※モジュール(N1700シリーズ)に依る(μm)

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品