絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • Peacock(尾崎製作所)(10)
  • テクロック(5)
  • マール社(3)
  • シチズンファインデバイス(3)
  • 理研計測器(2)
  • 丸井(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 丸井計器(1)
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~500未満(1)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(4)
最小読取値(mm)
  • 0.01(1)
測定力(N)
  • 1.4(1)
  • 15(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG Mitutoyo(ミツトヨ)546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTGMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度±0.5目盛
レンズメータ Mitutoyo(ミツトヨ)レンズメータMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~10測定力(N)1.4以下差込深さ(mm)30移動距離(mm)12指示誤差(μm)±15質量(g)220仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABSシリーズ7電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約7000移動量(mm)(アンビル)12電池寿命(年)通常使用で約1.2
ホルダー/60、GB Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダー/60、GBMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)15~60RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619002
ベースブロック/35、GB Mitutoyo(ミツトヨ)ベースブロック/35、GBMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
全長(mm)105平面度(μm)密着面:0.5、底面:1平行度(μm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619009
ダイヤルテンションゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルテンションゲージMitutoyo(ミツトヨ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
形状標準品精度±0.5目盛測定範囲(N)0.3~3目量(N)0.1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546-118
ダイヤルテンションゲージ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTGシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルテンションゲージ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTGシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
仕様目量:0.1N●測定範囲:0.3~3N●精度:±0.5目盛●形状:標準品●付属品:収納ケースアズワン品番64-3760-77校正証明書一般校正
201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG Mitutoyo(ミツトヨ)201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
本器は、円筒の直径などを加工中でも同時に測定すことができます。 測定面は超硬合金チップ付き ワークストッパ付き
測定力(N)15±3平面度(μm)1平行度(μm)5指示の安定度2μm以内(指示器の指示安定度を除く)
ホルダー/250、GB Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダー/250、GBMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)20~250RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619005
ホルダー/100、GB Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダー/100、GBMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)5~100RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619003
ホルダー/160、GB Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダー/160、GBMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)15~160RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619004
セラストーン  150X50 Mitutoyo(ミツトヨ)セラストーン 150X50Mitutoyo(ミツトヨ)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
セラミックス製のかえり取り専用砥石です。セラブロックはもちろん、鋼製ゲージブロックにも使用でき、さらに、あらゆる精密加工面に発生したかえりの除去に最適な砥石です。かえり取りの容易さ、耐久性はアルカンサス砥石より数倍すぐれています。2面使用可能です。
材質セラミックス製RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番601644
BMXーS1/GBホルダーセット Mitutoyo(ミツトヨ)BMXーS1/GBホルダーセットMitutoyo(ミツトヨ)
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用の穴加工を施してあります。この穴を利用し、締め付けによる誤差を押さえ、長尺ゲージブロック間の連結やジョウなどの取り付けができるホルダセットです。セラブロックにも使用できます。
セット内容619031、619032、619033、619034、619035、619036×3、619009、619018×2、619013×2、619019RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-605
ゲージブロック手入れセット Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージブロック手入れセットMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
ゲージブロック手入れセットは、かえり取りや密着作業などに必要な用具をセットにしたゲ ージブロック使用時の必需品です。
セット内容601645、158-117RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-650E
GBアクセサリー/Bセット Mitutoyo(ミツトヨ)GBアクセサリー/BセットMitutoyo(ミツトヨ)
279,800税込307,780
1セット
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
セット内容619002、619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619019、619020、619022RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-602
CB-1/キャリブレーションブロック Mitutoyo(ミツトヨ)CB-1/キャリブレーションブロックMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-614
スケヤGBアクセサリー/SGA-M25 Mitutoyo(ミツトヨ)スケヤGBアクセサリー/SGA-M25Mitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。特に、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
セット内容619070×2、619071×2、619072×2、619073、619054、619074、619056×2、619057×2、619058×2、619059×2、619060×2、619061×2、619062、619063、619064、619065、619066×2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-611
GBアクセサリー/Aセット Mitutoyo(ミツトヨ)GBアクセサリー/AセットMitutoyo(ミツトヨ)
399,800税込439,780
1セット
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
セット内容619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619013×2、619014×2、619018×2、619019、619020、619021×2、619022、619023RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-601

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品