SラインダイヤルコンパレータSK(新潟精機)9日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途比較測定にタイプ標準目盛仕様50-0-50仕様●測定範囲(mm):0.1●目量(mm):0.001●戻り誤差(μm):0.5●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最大許容誤差(μm):1.2●狭範囲指示誤差(μm):0.7●繰返し精密度(μm):0.5RoHS指令(10物質対応)対応