絞り込み
高さ(m)
  • 1.5~2.0未満(1)
  • 2.0~2.5未満(5)
  • 2.5~3.0未満(3)
  • 3.0~3.5未満(5)
  • 3.5~4.0未満(2)
  • 4.0~4.5未満(3)
  • 5.0~5.5未満(3)
  • 6.0~6.5未満(3)
材質
  • アルミ(6)
最大使用荷重(kg)
  • 150
  • 80(1)
  • 100(30)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(6)
段数
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
ブランド
  • ピカコーポレイション(3)
  • エスコ(2)
  • アズワン(1)
  • アルインコ(1)
  • 長谷川工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
1.5~2.0未満(1)
2.0~2.5未満(5)
2.5~3.0未満(3)
3.0~3.5未満(5)
3.5~4.0未満(2)
4.0~4.5未満(3)
5.0~5.5未満(3)
6.0~6.5未満(3)
  • 1連はしご FLW2.0 両面使用タイプ 長谷川工業

    1連はしご FLW2.0 両面使用タイプ

    長谷川工業
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    踏ざん幅広タイプ。 傾斜角度が選べる両面使用型はしご。 工場内や倉庫での昇降におすすめ。 両面使用できるので、使用範囲が広がります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)(70°)140/(60°)151踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)448使用角度(°)60/70外寸法・幅(mm)507各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)150
  • 一連はしご 1ALF型 ピカコーポレイション

    一連はしご 1ALF型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。 独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)421支柱(mm)392(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328最大使用荷重(kg)150
  • 槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ アズワン

    槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ

    アズワン
    70,000税込77,000
    1セット
    当日出荷から43日以内出荷
    グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。
    耐荷重(kg)150耐用年数(年)3(推奨)
  • ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型 ピカコーポレイション

    ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型

    ピカコーポレイション
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
    用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金最大使用質量(kg)150
  • 階段はしご アルインコ

    階段はしご

    アルインコ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    設置場所により角度を選べる両面使用型。上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。
    材質アルミ規格Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)330最大使用荷重(kg)150使用角度(°)60・70
  • 2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 エスコ

    2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式

    エスコ
    117,800税込129,580
    1台
    当日出荷
    仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。材質アルミニウム段数9段全長(m)2.95設置寸法・奥行(mm)1410~1540設置寸法・幅(mm)774~882最大使用荷重(kg)150設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540適合寸法(mm)(最大天井)2950収納寸法・幅(mm)2650収納寸法・奥行(mm)155収納寸法・高さ(mm)495
  • 1.02-1.44mトラック昇降はしご エスコ

    1.02-1.44mトラック昇降はしご

    エスコ
    114,300税込125,730
    1個
    翌日出荷
    仕様アルミ合金製段数4段最大使用荷重(kg)150kg
  • ユニット交換式 1連はしご LLS型 ピカコーポレイション

    ユニット交換式 1連はしご LLS型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
    用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

1連はしご