絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • アルインコ(36)
  • エスコ(13)
  • 長谷川工業(9)
  • ナカオ(7)
  • テラモト(1)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
高さ(m)
  • 3.0~3.5未満(3)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.0~4.5未満(3)
  • 4.5~5.0未満(2)
  • 5.0~5.5未満(4)
  • 5.5~6.0未満(4)
  • 6.0~6.5未満(1)
  • 6.5~7.0未満(4)
  • 7.0~7.5未満(4)
  • 7.5~8.0未満(6)
  • 8.0~9.0未満(1)
  • 9.0~10.0未満(3)
  • 10.0以上(2)
縮長(m)
  • 1.5~2.0未満(1)
  • 2.0~2.5未満(2)
  • 2.5~3.0未満(3)
  • 3.0~3.5未満(4)
  • 3.5~4.0未満(5)
  • 4.0~4.5未満(5)
  • 4.5~5.0未満(4)
  • 5.0~5.5未満(3)
  • 5.5~6.0未満(2)
最大使用荷重(kg)
  • 100(7)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 150(3)
材質
  • アルミ(10)
  • スチール(2)
  • 樹脂(1)
段数
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
13・14・15
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
3.0~3.5未満(3)
4.0~4.5未満(3)
4.5~5.0未満(2)
5.0~5.5未満(4)
5.5~6.0未満(4)
6.5~7.0未満(4)
7.0~7.5未満(4)
7.5~8.0未満(6)
9.0~10.0未満(3)
10.0以上(2)
プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイションプッシュアップ式2連はしご 2SWA型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)359(外寸)
はしご(SWA)用固定フック ピカコーポレイションはしご(SWA)用固定フックピカコーポレイション
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質スチールトラスコ品番836-4228関連資料図面(0.03MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1146
2連はしご スーパーコスモス 2CSM型 ピカコーポレイション2連はしご スーパーコスモス 2CSM型ピカコーポレイション
53,980税込59,378
1台
当日出荷
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)関連資料図面(0.13MB)
2連伸縮式階段はしご SWP型 ピカコーポレイション2連伸縮式階段はしご SWP型ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。 設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。 アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。材質アルミ合金
はしご(JOB・CSM)用固定フック ピカコーポレイションはしご(JOB・CSM)用固定フックピカコーポレイション
10,980税込12,078
1セット(2個)
当日出荷
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質スチールトラスコ品番836-4227関連資料図面(0.03MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1146
FRP製2連はしご FRP-2L型 ピカコーポレイションFRP製2連はしご FRP-2L型ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱用最大使用荷重(kg)100材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金関連資料図面(0.09MB)
連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(8.14MB)最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)ピカコーポレイション
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ合金製規格Aマーク認定品ピッチ(mm)6踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360関連資料図面(0.09MB)
脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型 ピカコーポレイション脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型ピカコーポレイション
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340踏ざん踏面幅(mm)42関連資料図面(0.14MB)
2連はしご プロ 2PRO型 ピカコーポレイション2連はしご プロ 2PRO型ピカコーポレイション
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れた業務用2連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)材質アルミ合金最大外径(mm)461支柱径(Φmm)426
2連はしご スーパージョブ 2JOB型 ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型ピカコーポレイション
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から7日以内出荷
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ関連資料図面(0.13MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1138
ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイションユニット交換式 2連はしご LLW型ピカコーポレイション
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。踏ざん間隔(mm)340材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)関連資料図面(0.07MB)
二連はしご 2ALF ピカコーポレイション二連はしご 2ALFピカコーポレイション
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご)材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)440支柱(mm)469(外寸)関連資料図面(0.13MB)

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

2連はしご