絞り込み
ブランド
  • アルインコ(5)
  • 長谷川工業(5)
  • ピカコーポレイション(2)
  • エスコ(1)
  • イチネンTASCO(1)
高さ(m)
  • 4.5~5.0未満(1)
  • 5.5~6.0未満(5)
  • 6.0~6.5未満(3)
  • 6.5~7.0未満(5)
  • 7.0~7.5未満(6)
  • 7.5~8.0未満(5)
  • 8.0~9.0未満(10)
  • 9.0~10.0未満(5)
  • 10.0以上(3)
縮長(m)
  • 2.0~2.5未満(3)
  • 2.5~3.0未満(6)
  • 3.0~3.5未満(11)
  • 3.5~4.0未満(11)
  • 4.0~4.5未満(2)
  • 4.5~5.0未満(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100
  • 120(1)
  • 130(12)
  • 150(1)
規格
  • Aマーク認定品(10)
  • JIS規格品(3)
  • SGマーク認定品(5)
材質
  • アルミ(13)
アルミ
質量(kg)
  • 15(1)
  • 16.4(3)
  • 17(3)
  • 17.1(1)
  • 17.2(1)
  • 18.1(3)
  • 18.4(1)
  • 18.8(1)
  • 19(1)
  • 19.1(3)
  • 19.2(1)
  • 20.3(6)
  • 20.8(1)
  • 21(1)
  • 21.1(2)
  • 21.2(1)
  • 23.2(2)
  • 25.2(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
15・16.4・17・17.1・17.2・18.1・18.4・18.8・19・19.1・19.2・20.3・20.8・21・21.1・21.2・23.2・25.2・26・28・質量(kg)をもっと見る
JIS規格
  • JIS規格品(1)
JIS規格品
段数
  • 24(1)
24
踏ざん間隔(mm)
  • 33.5(1)
  • 335(5)
  • 340(1)
  • 344(3)
  • 345(3)
33.5・335・340・344・345
正面踏ざん有効幅(mm)
  • 20(1)
  • 43(1)
  • 325(3)
  • 333(4)
  • 337(1)
  • 340(1)
  • 347(1)
  • 351(1)
  • 353(6)
  • 358(4)
20・43・325・333・337・340・347・351・353・358
使用角度(°)
  • 75(13)
75
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
4.5~5.0未満(1)
5.5~6.0未満(5)
6.0~6.5未満(3)
6.5~7.0未満(5)
7.0~7.5未満(6)
7.5~8.0未満(5)
8.0~9.0未満(10)
9.0~10.0未満(5)
10.0以上(3)
三連梯子TRN アルインコ三連梯子TRNアルインコ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)2018年トラスコ掲載ページ7 1142
3連はしご アルインコ3連はしごアルインコ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
エコノミータイプの3連はしごコンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353(上はしご)325(中、下はしご)材質アルミ使用角度(°)75幅(mm)踏ざん:42
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ長谷川工業
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333 / 下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43最大使用質量(kg)100
サヤ管式3連はしご HD3-b 長谷川工業サヤ管式3連はしご HD3-b長谷川工業
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333 / 中はしご347 / 下はしご347使用角度(°)75最大使用質量(kg)100
3連はしご HE3-a 長谷川工業3連はしご HE3-a長谷川工業
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333 / 下はしご353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品/日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43最大使用質量(kg)100
3連はしご LA3-a 長谷川工業3連はしご LA3-a長谷川工業
239,800税込263,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337 / 中はしご337 / 下はしご351使用角度(°)75
3連はしご LT3-a ラクノリ 長谷川工業3連はしご LT3-a ラクノリ長谷川工業
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333 / 下はしご353材質アルミ使用角度(°)75規格日本産業規格(JISマーク)踏ざん踏面幅(mm)43最大使用質量(kg)100
3.84-8.33m三連はしご エスコ3.84-8.33m三連はしごエスコ
88,600税込97,460
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100kg仕様アルミ合金製段数24
サヤ管式3連ハシゴ イチネンTASCOサヤ管式3連ハシゴイチネンTASCO
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)上はしご:43下・中はしご:20材質アルミ(アルマイト)使用角度(°)75
3連梯子 アルインコ3連梯子アルインコ
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)349(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
3連はしご 3CSM型 ピカコーポレイション3連はしご 3CSM型ピカコーポレイション
139,800税込153,780
1台
当日出荷
スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご)材質アルミ合金製使用角度(°)75規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク最大外形寸法(mm)431支柱(mm)412(外寸)JIS規格JISマーク関連資料図面(0.14MB)
サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 ピカコーポレイションサヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型ピカコーポレイション
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から9日以内出荷
コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)344材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
3連はしご KHS アルインコ3連はしご KHSアルインコ
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
安定性抜群の大型脚端具を採用インサイド構造で、製品重量も軽量になりました。 収納止め金具ユニットが、車載時の急発進、急ブレーキによる中はしご・上はしごの飛び出しを防止します。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)353(下はしご)材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品支柱角度75度
3連はしご アルインコ3連はしごアルインコ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
どのサイズでも軽自動車に積載可能。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

3連はしご