絞り込み
ブランド
  • エスコ(6)
  • ナカオ(5)
  • 長谷川工業(1)
高さ(m)
  • 6.0~6.5未満(1)
  • 6.5~7.0未満(2)
  • 7.0~7.5未満(5)
  • 7.5~8.0未満(2)
  • 8.0~9.0未満(6)
  • 9.0~10.0未満(5)
縮長(m)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 2.5~3.0未満(4)
  • 3.0~3.5未満(7)
  • 3.5~4.0未満(5)
  • 4.0~4.5未満(1)
  • 6.5~7.0未満(1)
  • 7.5~8.0未満(1)
  • 8.5~9.0未満(1)
最大使用荷重(kg)
  • 130
  • 100(14)
  • 120(1)
  • 150(1)
規格
  • Aマーク認定品(1)
  • JIS規格品(1)
材質
  • アルミ(11)
  • 樹脂(1)
アルミ・樹脂
質量(kg)
  • 18.42(1)
  • 18.7(1)
  • 19.3(1)
  • 20.08(1)
  • 20.3(2)
  • 20.5(2)
  • 20.7(1)
  • 21.74(1)
  • 21.96(2)
  • 22.6(1)
  • 23.62(2)
  • 24.4(1)
  • 24.8(1)
  • 26.5(1)
  • 28.1(1)
  • 28.4(1)
  • 30.5(1)
18.42・18.7・19.3・20.08・20.3・20.5・20.7・21.74・21.96・22.6・23.62・24.4・24.8・26.5・28.1・28.4・30.5
段数
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
20・21・23・24・27
踏ざん間隔(mm)
  • 303(1)
  • 329(4)
  • 335(1)
303・329・335
正面踏ざん有効幅(mm)
  • 337(1)
  • 340(1)
  • 351(1)
  • 561~891(1)
337・340・351・561~891
使用角度(°)
  • 75(1)
75
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
6.0~6.5未満(1)
6.5~7.0未満(2)
7.0~7.5未満(5)
7.5~8.0未満(2)
8.0~9.0未満(6)
9.0~10.0未満(5)
3連ハシゴ レン太(タイプS) ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプS)ナカオ(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様本体のみ下端幅(mm)427.8
3連はしご LA3-a 長谷川工業3連はしご LA3-a長谷川工業
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337/中はしご337/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご395/下はしご411
3連伸縮ハシゴ ナカオ3連伸縮ハシゴナカオ
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。ロープは循環式でたるみがありません。昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。
用途高所作業、屋根上への移動に。踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)561~891材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル幅(mm)最大140(脚部伸縮)最大使用質量(kg)130
8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
231,200税込254,320
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数27
7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
217,700税込239,470
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数24
6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
204,400税込224,840
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数21
3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) エスコ3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)エスコ
166,300税込182,930
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。アウトリガー付段数21
3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製) エスコ3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製)エスコ
140,100税込154,110
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。ピッチ(mm)(段)329段数23下端幅(mm)440
3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製) エスコ3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製)エスコ
127,300税込140,030
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。ピッチ(mm)(段)329段数20下端幅(mm)440
3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付ナカオ(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セットピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
3連ハシゴ レン太(タイプA) ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプA)ナカオ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様アウトリガー付下端幅(mm)559.2-889.2
三連折りたたみ伸縮梯子 バンボ ナカオ三連折りたたみ伸縮梯子 バンボナカオ(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)303材質FRP仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。幅(mm)436(下端)垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

3連はしご