絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション(2)
  • アルインコ(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
高さ(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(1)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 2.5~3.0未満(1)
  • 3.0~3.5未満(1)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.0~4.5未満(2)
材質
  • アルミ(4)
縮長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 2~2.5未満(1)
正面踏ざん有効幅(mm)
  • 440(1)
  • 530(1)
  • 540(1)
  • 800(1)
440・530・540・800
最大使用荷重(kg)
  • 150
  • 100(5)
  • 200(3)
質量(kg)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(3)
10未満・10~20未満・20~30未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
0.5未満(1)
1.0~1.5未満(1)
1.5~2.0未満(1)
2.0~2.5未満(1)
2.5~3.0未満(1)
3.0~3.5未満(1)
3.5~4.0未満(1)
4.0~4.5未満(2)
アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440踏ざん踏面幅(mm)140~151材質アルミ使用角度(°)60~70材質/仕上アルミ合金製/-最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)
階段はしご アルインコ階段はしごアルインコ(4件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)540踏ざん踏面幅(mm)150材質アルミ使用角度(°)60規格(社)仮設工業会非該当品収納長(m)2.26収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
ネオステップ HARAX(ハラックス)ネオステップHARAX(ハラックス)
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷から31日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。 設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。 表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。
最大使用荷重(kg)150正面踏ざん有効幅(mm)800踏ざん踏面幅(mm)280材質アルミ奥行(mm)(ステップ)800全幅(mm)900
折りたたみ式階段はしご SWM型 ピカコーポレイション折りたたみ式階段はしご SWM型ピカコーポレイション
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。正面踏ざん有効幅(mm)530

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

階段はしご