絞り込み
ブランド
  • ナカオ(3)
  • アルインコ(2)
  • エスコ(2)
  • 長谷川工業(2)
  • ピカコーポレイション(2)
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(9)
  • 1.0~1.5未満(9)
  • 1.5~2.0未満(9)
  • 2.0~2.5未満(7)
  • 2.5~3.0未満(7)
  • 3.0~3.5未満(2)
脚立タイプ
  • 60cmタイプ(1)
  • 90cmタイプ(4)
  • 120cmタイプ(5)
  • 150cmタイプ(4)
  • 180cmタイプ(3)
  • 210cmタイプ(3)
  • 240cmタイプ(4)
  • 270cmタイプ(4)
  • 300cmタイプ(1)
段数
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(2)
材質
  • アルミ(10)
最大使用荷重(kg)
  • 160
  • 100(28)
  • 110(1)
  • 113(1)
  • 120(3)
  • 130(14)
  • 135(2)
  • 136(2)
  • 150(9)
  • 170(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(9)
1.0~1.5未満(9)
1.5~2.0未満(9)
2.0~2.5未満(7)
2.5~3.0未満(7)
3.0~3.5未満(2)
業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション業務用専用脚立 BM型ピカコーポレイション
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)160踏ざん間隔(mm)320材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)349×300
専用脚立(仮設工業会認定) エスコ専用脚立(仮設工業会認定)エスコ
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から翌日出荷
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金天板寸法(mm)330×142収納寸法・奥行(mm)160
専用脚立 AS型 ナカオ専用脚立 AS型ナカオ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、固定式端具天板寸法(mm)250×365
専用脚立(仮設工業会認定) エスコ専用脚立(仮設工業会認定)エスコ
68,200税込75,020
1個
翌日出荷から8日以内出荷
安心の二重補強、幅広ステップ ステップには赤い滑り止めモール付
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製天板寸法(mm)330×142収納寸法・奥行(mm)160
専用脚立 BSA-A アルインコ専用脚立 BSA-Aアルインコ(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。 90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)60仕様接合方法:溶接方式構造折畳式天板寸法(mm)320×160使用角度(°)73
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型ピカコーポレイション
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)160踏ざん間隔(mm)314材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)320×160
専用脚立 SWH 長谷川工業専用脚立 SWH長谷川工業
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。 安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型 専用脚立 特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です 収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)66天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定
専用脚立 NAZ ナカオ専用脚立 NAZナカオ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具踏面幅(mm)60
専用脚立 最大使用質量160kg アルインコ専用脚立 最大使用質量160kgアルインコ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ幅(mm)踏ざん:65天板寸法(mm)320×160最大使用質量(kg)160収納寸法・奥行(mm)180
アルミ専用脚立 TAK-D 長谷川工業アルミ専用脚立 TAK-D長谷川工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ワンタッチバー付、安全性・耐久性に優れる現場用脚立 ワンタッチバー/バーを持ち上げると開き止めが解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん/踏ざん幅65mm。踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(幅W×奥行D)(mm)320×156
専用脚立 ナカオ専用脚立ナカオ
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
各段に滑り止めのモールがついた高強度の脚立です。
用途高所作業全般最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60踏面幅(mm)60

脚立』には他にこんなカテゴリがあります

専用脚立