FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 XTLittle Giant翌日出荷
25,000Vに耐える多目的脚立色々な場所に対応できるトップサポート付き開閉は背面のハンドルを握るだけ!キングコンボ2.0XTは背面パネルが伸縮(伸縮ピッチ:30cm)。段差のある場所でもお使いいただけます。LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。
材質FRP質量(kg)15.4規格ANSI踏ざん間隔(mm)305全高(m)1.73はしごの長さ(m)3.33~3.93設置寸法(幅W×奥行D)(mm)640×1110最大使用質量(kg)170収納寸法・幅(mm)210収納寸法・長さ(mm)1850最大使用高さ(m)1.16