絞り込み
ブランド
  • 森山鉄工(2)
  • ナカオ(1)
  • 長谷川工業(1)
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 1.0~1.5未満(2)
  • 1.5~2.0未満(2)
  • 2.0~2.5未満(1)
段数
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
  • 500×240(2)
材質
  • アルミ(4)
最大使用荷重(kg)
  • 200
  • 5(1)
  • 11.3(1)
  • 60(2)
  • 80(12)
  • 90(3)
  • 100(76)
  • 110(2)
  • 120(25)
  • 130(2)
  • 135(3)
  • 150(185)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 181(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
1.0~1.5未満(2)
1.5~2.0未満(2)
2.0~2.5未満(1)
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)森山鉄工
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240収納厚(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)200収納寸法・幅(mm)500
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)森山鉄工
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。トラスコ品番472-5663材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240天板高さ(m)0.45~0.75収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
大型作業台 DG-a オーバーブリッジ 長谷川工業大型作業台 DG-a オーバーブリッジ長谷川工業
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。アルミ合金。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)151踏ざん間隔(mm)330最大使用質量(kg)200
アルミ合金製移動式室内足場「コンステージ」 ナカオアルミ合金製移動式室内足場「コンステージ」ナカオ
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷
折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。大型工事現場、工場など
最大使用荷重(kg)200材質アルミ段数1アズワン品番61-9750-09

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台(作業用踏台)