「高さ(m)」から絞り込む
アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)翌々日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製タイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
フミラックHARAX(ハラックス)(6件のレビュー)翌々日出荷
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
ラクテールHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)翌々日出荷
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS座面高さ(mm)650~900
ハイシューHARAX(ハラックス)翌々日出荷
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。
接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。
ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。
ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)276設置寸法・幅(mm)200天板寸法・幅(mm)100天板寸法・奥行(mm)250
フミラックHARAX(ハラックス)当日出荷
室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。
アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。
最大使用荷重(kg)100段数1天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
アルミ製段付き踏台HARAX(ハラックス)3日以内出荷
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。仕様座面付(高さ調節、回転式)トラスコ品番706-5915材質アルミ製質量(kg)6.1段数2天板高さ(m)500踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)600~700最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
段付踏台HARAX(ハラックス)3日以内出荷
天板が広いので楽に作業ができます。取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。ただし、取手には全体重はかけないでください。アングル脚を採用しています。
用途アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。仕様組立式、取手付きトラスコ品番696-6674材質アルミ製質量(kg)3.3段数2踏ざん踏面幅(mm)142天板高さ(m)0.55踏ざん間隔(mm)275高さ(cm)55最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)425天板寸法・奥行(mm)312天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
アルミ製段付き踏台HARAX(ハラックス)3日以内出荷
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。果樹棚での作業に適しています。トラスコ品番706-5912材質アルミ製質量(kg)4段数3天板寸法(mm)△290天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
アルミ製段付き踏台HARAX(ハラックス)3日以内出荷
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。仕様座面付(高さ調節、回転式)トラスコ品番706-5911材質アルミ製質量(kg)7段数3天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)850~950最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
アルミ製段付き踏台HARAX(ハラックス)3日以内出荷
天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。トラスコ品番706-5913材質アルミ製質量(kg)3.1段数2天板寸法(mm)△480天板高さ(m)500踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
フミラックHARAX(ハラックス)当日出荷
ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。
高さを3段階に調節できます。
最大使用荷重(kg)100車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面)段数1車輪Φ150ノーパンク有効幅(mm)(天板)260天板寸法・奥行(mm)260
フミラックHARAX(ハラックス)翌々日出荷
最大使用荷重(kg)100仕様座面付(高さ調節、回転式)材質アルミ製踏ざん間隔(mm)250
フミラックHARAX(ハラックス)翌々日出荷
段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数2設置寸法・奥行(mm)547設置寸法・幅(mm)497
台五郎 アルミ製作業台HARAX(ハラックス)翌々日出荷
最大使用荷重(kg)120材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS段数1
ハイシュー アルミゲタHARAX(ハラックス)3日以内出荷
アルミ製のゲタは軽量ですから、つけたまま移動でき踏台のような昇降がいりません。接地面が広いため、倒れにくく安定します。ゆるみにくいベルトを採用。
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
両側手すりTRUSCO税込¥75,878~¥68,980~