絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション(4)
  • 長谷川工業(1)
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(2)
  • 1.0~1.5未満(3)
  • 1.5~2.0未満(4)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 2.5~3.0未満(4)
  • 3.0~3.5未満(5)
  • 4.0~4.5未満(2)
  • 4.5~5.0未満(2)
  • 5.5~6.0未満(2)
  • 6.0~6.5未満(2)
  • 7.0~7.5未満(2)
最大使用荷重(kg)
  • 150
  • 100(5)
  • 120(3)
  • 140(1)
  • 200(5)
  • 225(4)
  • 250(1)
  • 400(1)
材質
  • アルミ(5)
段数
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 7(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高所作業台とは、高いところで作業するための簡易的な足場です。作業スペースが広いタワー型や収納に便利な開閉式などがあります。足場を組むまでの長期間作業ではない場合にも有効です。キャスター付きであれば移動も簡単。脚立と違い手すりがついているものや、安全ロック機能が標準装備されているものもあり安全に作業ができます。揺れに強いもの、高さ調整が可能なものとありますので用途に合わせて選択しましょう。また、このカテゴリには足場用の階段などもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(2)
1.0~1.5未満(3)
1.5~2.0未満(4)
2.5~3.0未満(4)
3.0~3.5未満(5)
4.0~4.5未満(2)
4.5~5.0未満(2)
5.5~6.0未満(2)
6.0~6.5未満(2)
7.0~7.5未満(2)
連結式大型作業台 WB-a 長谷川工業連結式大型作業台 WB-a長谷川工業
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台! サイズバリエーションが豊富。 連結したまま移動が可能。 剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。 中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。 106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。 大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
天板寸法(幅×奥行)(mm)2120×610材質アルミ全幅(mm)1300踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)260キャスター径(Φmm)150昇降幅(mm)600最大使用質量(kg)150
連結式大型作業台 DXL型 ピカコーポレイション連結式大型作業台 DXL型ピカコーポレイション
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行うことができます。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
連結式大型作業台(片寄せタイプ) DXL-K型 ピカコーポレイション連結式大型作業台(片寄せタイプ) DXL-K型ピカコーポレイション
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
片側の張り出しを減らす事で対象物へ干渉せず寄せる事が可能になりました。トラックに寄せて使用する場合、タイヤの位置を気にせず寄せられる。片寄せ仕様で対象物に接近した接地ができ、より安全な荷役作業が可能です。張り出しは左右どちらでも組立可能です。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイションパイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型ピカコーポレイション
559,800税込615,780
1式
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663
パイプ製足場 ベース付き PST-AB型 ピカコーポレイションパイプ製足場 ベース付き PST-AB型ピカコーポレイション
499,800税込549,780
1式
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663
高所作業台