組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)長谷川工業8日以内出荷
ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所をとりません。電力室など感電事故の危険性がある現場での点検・メンテナンス作業に最適です。ブレスや梁枠はワンタッチで脱着可能
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など。天板寸法(幅×奥行)(mm)1840×600最大使用荷重(kg)225トラスコ品番116-5167材質グラスファイバー(FRP)天板寸法・幅(mm)1840天板寸法・奥行(mm)600