昇降式作業台とは作業台部分が稼働し、高所での何らかの作業を行うために使用する機器です。人が乗って実際に高所作業を行う作業台。さらに機械的にものを上にあげたり、支えたりするものもこのカテゴリです。梯子形式でスライドしながらリフトアップするもの、油圧で昇降するもの、ギアをまくことで稼働するものとありますので用途によって選択してください。昇降作業台には耐荷重制限がありますので余力をもって機種選定しましょう。
特価
本日1月27日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
1.0~1.5未満(1)
2.0~2.5未満(1)
ボード用荷揚機の標準型。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル 材質アルミ 電源AC単相100V(400W/50・60Hz) 操作方法2点押しボタンスイッチ
1台
829,800 税込912,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昇降がスピーディーな万能荷揚機。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅900×奥行600×背高450 操作方法2点押ボタンスイッチ
1台
629,800 税込692,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)10 モーター出力(W)400 昇降速度(m/分)14
1台
719,800 税込791,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 材質アルミ合金 昇降速度(m/分)14
1台
959,800 税込1,055,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番463-4454 タイプ組立式 床面高さ(mm)最低1020 高さ調節1020・1600・2180
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷