絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • 測範社(386)
  • アイゼン(370)
  • 第一測範(345)
  • 測範社(JPG)(18)
  • WATERS(16)
  • 日本スプリュー(15)
  • SK(新潟精機)(12)
  • エムーゲ(EMUGE)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • TRUSCO(1)
  • はくでん(1)
ねじ径
  • M1.4(6)
  • M1.6(6)
  • M1.7(6)
  • M2(11)
  • M2.3(5)
  • M2.5(12)
  • M2.6(13)
  • M3(14)
  • M4(13)
  • M5(11)
  • M6(13)
  • M8(13)
  • M10(15)
  • M12(15)
  • M14(7)
  • M16(6)
  • M18(6)
  • M20(6)
  • M22(5)
  • M30(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.2(3)
  • 0.25(7)
  • 0.31(80山)(6)
  • 0.35(72山)(10)
  • 0.4(16)
  • 0.45(56山)(17)
  • 0.5(18)
  • 0.6(8)
  • 0.7(36山)(17)
  • 0.75(8)
  • 0.8(17)
  • 0.9(28山)(7)
  • 1(18)
  • 1.25(18)
  • 1.5(18)
  • 1.75(19)
  • 2(10)
  • 2.5(10)
  • 3(8)
  • 3.5(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径から絞り込む
M2(11)
M2.5(12)
M2.6(13)
M3(14)
M4(13)
M5(11)
M6(13)
M8(13)
M10(15)
M12(15)
ねじ径をもっと見る
ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ(JIS2級)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
通り側と止り側で1組。
仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
5,698税込6,268特価
1本ほか
当日出荷から121日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級)OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。
精度3B表面処理TiNコーティング
ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセットOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージの、プラグゲージ通り止りのセットです。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H適合規格JIS(ISO等級)
ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用)OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
管用平行ねじゲージ (リングゲージ) OSG(オーエスジー)管用平行ねじゲージ (リングゲージ)OSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(工作用)セット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(工作用)セットOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼摘要メートル(M)ねじ、プラグゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS精度2
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 検査用 OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 検査用OSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用)OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット 工作用 OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット 工作用OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セットOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側OSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング精度2適合規格従来JIS
限界ゲージ(インサートねじ) OSG(オーエスジー)限界ゲージ(インサートねじ)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から86日以内出荷
ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ(JIS2級)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別リングゲージ工作用
ネジリングゲージ WR212-1.25 OSG(オーエスジー)ネジリングゲージ WR212-1.25OSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.25●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160759アズワン品番67-4828-01
ネジリングゲージ WR212-1.0 OSG(オーエスジー)ネジリングゲージ WR212-1.0OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160758アズワン品番67-4827-99
ネジリングゲージ IR25-0.5 OSG(オーエスジー)ネジリングゲージ IR25-0.5OSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
仕様●重量:20g●呼び寸法:M5-0.5●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160757アズワン品番67-4827-98
ネジリングゲージ GR2WR212-1.25 OSG(オーエスジー)ネジリングゲージ GR2WR212-1.25OSG(オーエスジー)
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
仕様●呼び寸法:M12X1.25●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160756アズワン品番67-4827-97
ネジリングゲージ GR212-1.0 OSG(オーエスジー)ネジリングゲージ GR212-1.0OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
仕様●重量:98g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160754アズワン品番67-4827-95
ネジプラグゲージ GP2XIP212-1.75 OSG(オーエスジー)ネジプラグゲージ GP2XIP212-1.75OSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
仕様●重量:77g●呼び寸法:M12X1.75●精度:2級●形状:プラグ●コード番号:119-0160753アズワン品番67-4827-94
ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF) OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)OSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。
仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ用限界プラグゲージ LG WP 止り側(工作用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG WP 止り側(工作用)OSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セットOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG NP 止り側 ミリサイズ OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG NP 止り側 ミリサイズOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(検査用)セット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(検査用)セットOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側 OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 工作用 OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 工作用OSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG IP 止り側(検査用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG IP 止り側(検査用)OSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
インサートねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-HL-LG ユニファイ(U)ねじ (3B級) OSG(オーエスジー)インサートねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-HL-LG ユニファイ(U)ねじ (3B級)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
精度3B表面処理TiNコーティング
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング精度6H適合規格JIS(ISO等級)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
OSG ねじ用限界ゲージリング検査用 OSG(オーエスジー)OSG ねじ用限界ゲージリング検査用OSG(オーエスジー)
61,980税込68,178
1箱
30日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージ OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
限界ゲージ(超硬ねじ) OSG(オーエスジー)限界ゲージ(超硬ねじ)OSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷

ねじゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

限界ゲージ