絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)(12)
  • 大菱計器製作所(8)
  • ユニセイキ(5)
  • マイゾックス(1)
呼び寸法(mm)
  • 3000
  • 100(5)
  • 150(19)
  • 200(24)
  • 250(5)
  • 300(35)
  • 400(3)
  • 450(5)
  • 500(43)
  • 600(21)
  • 750(39)
  • 1000(49)
  • 1200(6)
  • 1250(2)
  • 1500(34)
  • 2000(31)
  • 2500(26)
  • 3500(4)
  • 4000(4)
  • 5000(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
399,800税込439,780
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
429,800税込472,780
1個
26日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
689,800税込758,780
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
平坦性定規 マイゾックス平坦性定規マイゾックス
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
呼び寸法(mm)3000マイゾックスコード223277
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
599,800税込659,780
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
1,498,000税込1,647,800
1個
36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
919,800税込1,011,780
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級焼入 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ B級焼入SK(新潟精機)
2,598,000税込2,857,800
1個
46日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ B級SK(新潟精機)
2,298,000税込2,527,800
1個
46日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
2,998,000税込3,297,800
1個
41日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
2,398,000税込2,637,800
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)アイビーム形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
1,498,000税込1,647,800
1個
36日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)アイビーム形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
909,800税込1,000,780
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッヂ焼入 大菱計器製作所普通形ストレートエッヂ焼入大菱計器製作所
769,800税込846,780
1個
37日以内出荷
平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジ(B級 大菱計器製作所櫛形ストレートエッジ(B級大菱計器製作所
569,800税込626,780
1個
50日以内出荷
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジ(A級 大菱計器製作所櫛形ストレートエッジ(A級大菱計器製作所
1,798,000税込1,977,800
1個
50日以内出荷
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッヂ焼入 大菱計器製作所ベベル形ストレートエッヂ焼入大菱計器製作所
769,800税込846,780
1個
35日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
刃厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂB級焼入 大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッヂB級焼入大菱計器製作所
999,800税込1,099,780
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級B級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂB級 大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッヂB級大菱計器製作所
799,800税込879,780
1個
23日以内出荷から60日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂA級焼入 大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッヂA級焼入大菱計器製作所
1,198,000税込1,317,800
1個
23日以内出荷から60日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂA級 大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッヂA級大菱計器製作所
799,800税込879,780
1個
35日以内出荷から60日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級A級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級焼入 3000mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 3000mmユニセイキ
999,800税込1,099,780
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)3000精度±(10+L/100)μmトラスコ品番838-1234幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)3000質量(kg)24
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 3000mm ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級焼入 3000mmユニセイキ
1,098,000税込1,207,800
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)3000精度40.0μmトラスコ品番838-1227幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)3000質量(kg)24
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 3000mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 3000mmユニセイキ
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)3000精度±(2+L/100)μmトラスコ品番838-1247厚さ(mm)22全長(mm)3000質量(kg)44高さ(mm)120
I型直定規 3000mm ユニセイキI型直定規 3000mmユニセイキ
1,998,000税込2,197,800
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)3000真直度(μm)14平行度(μm)14トラスコ品番838-1239厚さ(mm)18全長(mm)3040質量(kg)44高さ(mm)120
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 3000mm ユニセイキI型広巾ストレートエッヂ A級焼入 3000mmユニセイキ
4,498,000税込4,947,800
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)3000精度±(2+L/250)μmトラスコ品番838-1256幅(mm)50全長(mm)3000質量(kg)110高さ(mm)180

スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートエッジ