絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 250
  • 50(15)
  • 70(2)
  • 75(25)
  • 100(39)
  • 120(1)
  • 125(9)
  • 150(42)
  • 200(41)
  • 300(45)
  • 350(2)
  • 400(17)
  • 450(2)
  • 500(21)
  • 600(14)
  • 750(13)
  • 1000(17)
  • 1200(1)
  • 1500(11)
  • 2000(11)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大西測定工具(5)
  • ユニセイキ(4)
  • 新潟理研測範(RSK)(3)
  • 松井精密(2)
  • 大菱計器製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平形直角定規 モノタロウ平形直角定規モノタロウ(22件のレビュー)
6,098税込6,708
1台
当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
防錆スコヤ BAHCO(バーコ)防錆スコヤBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
目盛付スコヤ 松井精密目盛付スコヤ松井精密(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS2級大西測定工具(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製平形スコヤー JIS2級大西測定工具(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
焼入スコヤ 松井精密焼入スコヤ松井精密
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具鋼製平型スコヤー JIS1級大西測定工具
21,980税込24,178
1台
当日出荷から35日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ新潟理研測範(RSK)
85,980税込94,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。種類厚形スコヤ
平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
45,980税込50,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS1級大西測定工具(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から11日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ大西測定工具(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から95日以内出荷
使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー
I型直角定規 250mm ユニセイキI型直角定規 250mmユニセイキ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)250×150厚さ(mm)15長片の幅(mm)40トラスコ品番838-1063質量(kg)2呼び寸法(mm)250精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
平型スコヤ TRUSCO平型スコヤTRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
円筒スコヤ 大菱計器製作所円筒スコヤ大菱計器製作所
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品です
RoHS指令(10物質対応)対応
厚口基準スコヤー 250mm ユニセイキ厚口基準スコヤー 250mmユニセイキ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)250×150厚さ(mm)20幅(mm)35トラスコ品番838-0985質量(kg)3呼び寸法(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
平形スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)平形スコヤ(2級)新潟理研測範(RSK)
7,998税込8,798
1台
10日以内出荷
台付スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)台付スコヤ(2級)新潟理研測範(RSK)
5,998税込6,598
1台
10日以内出荷

スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ