絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 50(3)
  • 75(3)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(5)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 300(3)
  • 400(3)
  • 500(3)
  • 600(4)
  • 750(3)
  • 900(1)
  • 1000(4)
校正証明書
  • 付き
ブランド
  • シンワ測定(9)
  • SK(新潟精機)(8)
  • 新潟理研測範(RSK)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定完全スコヤ15cm表裏目盛付シンワ測定(34件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から15日以内出荷
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
止型スコヤ シンワ測定止型スコヤシンワ測定(32件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定完全スコヤ 裏面角目シンワ測定(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から15日以内出荷
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛裏面角目形状直角平型種類完全スコヤ直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニスコヤ 真ちゅう台付 シンワ測定ミニスコヤ 真ちゅう台付シンワ測定(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ竿厚さ(mm)1.5台の厚さ(mm)6材質台:真ちゅう、竿:ステンレス種類ミニスコヤ
アルミ台付スコヤ 目盛なし シンワ測定アルミ台付スコヤ 目盛なしシンワ測定(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5材質台:アルミ、竿:ステンレス種類台付スコヤ角度精度(mm)100mmにつき0.1
平形直角定規 2級 SK(新潟精機)平形直角定規 2級SK(新潟精機)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から56日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS材(SS400)種類平形直角定規直角精度±(20+L/10)μm
マイティスコヤ 表裏同目 シンワ測定マイティスコヤ 表裏同目シンワ測定
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)40台の長さ(mm)130台の厚さ(mm)14台の幅(mm)40材質台:アルミ、竿:ステンレス種類マイティスコヤ角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
止型定規 シンワ測定止型定規シンワ測定(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規材質ステンレス種類止型定規
精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ新潟理研測範(RSK)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。種類厚形スコヤ
目盛付自由スコヤ SK(新潟精機)目盛付自由スコヤSK(新潟精機)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
任意の角度に認定可能。固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)
用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。材質ステンレス鋼種類自由スコヤ
アルミ台付スコヤ シンワ測定アルミ台付スコヤシンワ測定
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から21日以内出荷
木工用に適したスコヤです。 サイズが20cm~1mまで各種揃っています。 定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。 竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。
用途直角の検査・ケガキに。竿幅(mm)40台の厚さ(mm)30台の幅(mm)40材質台/アルミ竿/ステンレスSUS420J2角度精度(mm)500まで/±0.1/100501以上/±0.1/200
止型定規 目盛付 シンワ測定止型定規 目盛付シンワ測定
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から66日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
種類台付スコヤRoHS指令(10物質対応)対応
I形直角定規 2級 新潟理研測範(RSK)I形直角定規 2級新潟理研測範(RSK)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法
用途直角度検査、校正。種類直角定規
I形直角定規 1級 新潟理研測範(RSK)I形直角定規 1級新潟理研測範(RSK)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
種類直角定規
平型スコヤ(JIS2級同等品) SK(新潟精機)平型スコヤ(JIS2級同等品)SK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
台付直角定規 2級 SK(新潟精機)台付直角定規 2級SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
平形直角定規 2級 SK(新潟精機)平形直角定規 2級SK(新潟精機)
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷から61日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ硬度HS30以上直角精度±(20+L/10)μm
台付直角定規 2級 SK(新潟精機)台付直角定規 2級SK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
41日以内出荷から61日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級
台付スコヤ(1級焼入) 新潟理研測範(RSK)台付スコヤ(1級焼入)新潟理研測範(RSK)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷から10日以内出荷

スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ