96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張用アタッチメントフィルムチャックウレタン付き口幅20mm イマダ引張用アタッチメントフィルムチャックウレタン付き口幅20mmイマダ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
トラスコ品番522-2338RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮用アタッチメント平型圧縮治具アルミタイプ イマダ圧縮用アタッチメント平型圧縮治具アルミタイプイマダ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮用アタッチメント長方形型圧縮治具寸法150×100mm イマダ圧縮用アタッチメント長方形型圧縮治具寸法150×100mmイマダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮用アタッチメント球型圧縮治具外径10mm イマダ圧縮用アタッチメント球型圧縮治具外径10mmイマダ
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログケーブルZ/HTG2/DTX2用 イマダアナログケーブルZ/HTG2/DTX2用イマダ
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
トラスコ品番838-4755RoHS指令(10物質対応)対応
オプショントレー イマダオプショントレーイマダ
2,098税込2,308
1台
30日以内出荷
ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ イマダ高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズイマダ
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
X軸スライドステージ イマダX軸スライドステージイマダ
68,980税込75,878
1台
31日以内出荷
計測スタンド側に取り付け、下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にします。サンプルや下部治具の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。
用途XST-500Nは最大荷重500Nまで対応のX軸スライドステージです。サンプルや下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にし、測定の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。仕様移動可能距離(mm):70質量(kg)約 1.9最大使用荷重(N)500
V溝ガイド  BTシリーズ用 イマダV溝ガイド BTシリーズ用イマダ
5,398税込5,938
1台
30日以内出荷
用途受け具の両端に取付け、丸棒状サンプルを BT-CG の溝に収めることで転がりを防ぎます内容1 セット(2 点)
XY テーブル XY-500N シリーズ イマダXY テーブル XY-500N シリーズイマダ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。高さを抑え,計測スタンドのストロークを有効に利用できます。測定ニーズに合わせて3種類からお選びいただけます。
用途XY-500Nシリーズは最大荷重1000Nまで対応の薄型XYテーブルです。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。
高速剥離試験機 イマダ高速剥離試験機イマダ
649,800税込714,780
1台
31日以内出荷
各種ラベルや粘着テープ、保護シートなどの180度剥離に最適な高速剥離試験機です。JIS、ISOや日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途180度剥離試験機です。フィルムや粘着テープを180度の角度で剥がし(最高剥離速度1500mm/min)、その剥離力・粘着力を測定します。JISやISO、日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加(ファームウェアダウンロード)ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も備えています。最大20Nまたは50Nまで測定可。仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:剥離チャック:3mm、クランプ治具:13mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(チャック幅 20mm, クランプ治具幅:50mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付)付属品Force Recorder Standard(グラフ作成ソフトウェア)、USB ケーブル、電源ケーブル、フィルムチャック(クランプ用アタッチメント)、スペーサブロック、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)ロードセル移動距離 約 400(剥離距離 約 200電源(V)AC100~240 フリー入力本体質量(kg)約 11測定精度±0.2%F.S. ±1 デジットサンプリング周期最大 2000 回/秒使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH最小分解能0.01N
センターファインダ RS PRO RS PROセンターファインダ RS PRORS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様応用例 = 検索センター製品カテゴリ = ウィグラーセットシャンク径 = 3/8インチRS Proウィグラセット. RS Proウィグラセットは、フライス盤のスピンドル用に設計されています。 このセットでエッジ又はマーキングを正確に判定して、機械加工作業の準備段階で対象物の中心を定めます。. 特長と利点:. 精密研磨工具鋼 オフセットインジケータホルダと、アタッチメント保持用に改良されたチャックを装備 アタッチメントを交換可能 工具は数多くの用途に適応 アタッチメントは、角度位置や正確な同心性の調整が可能なボールスイベルジョイントのチャック / クランプにはめ込み. 用途情報. RS Proウィグラセットは、振れや同心性の確認、中心の設定、平坦面の真直度や位置合わせの確認に最適な製品です。
エッジファインダ RS PRO RS PROエッジファインダ RS PRORS PRO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様応用例 = エッジ検出製品カテゴリ = エッジファインダシャンク径 = 12mmRS Proメートル系エッジファインダ. RS Proのメートル系エッジファインダです。 この機器は、導電性材料を読み取り、プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯します。 対象物の縁、溝、及びショルダーを正確に位置決めできる、簡単で精度が高く、手間のかからない工具です。 RS Proメートル系エッジファインダは、従来型装置とCNC装置のどちらにも対応しています。. 特長と利点:. 導電性材料を読み取り プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯 再現性: 0.01 mm 円筒型プローブ径: 5 mm シャンク径: 12 mm 全長: 100 mm 電源: 23 A、12 Vバッテリ x 1. 用途情報. RS Pro電子エッジファインダは、対象物の縁の正確な位置決めに最適です。 従来型装置とCNC装置のどちらにも対応
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用V型 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用V型イマダ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4807RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用又鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用又鉤イマダ
1,998税込2,198
1個
32日以内出荷
トラスコ品番838-4745RoHS指令(10物質対応)対応関連資料アタッチメント仕様書(0.49MB)
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用V型 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用V型イマダ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
トラスコ品番838-4741RoHS指令(10物質対応)対応関連資料アタッチメント仕様書(0.49MB)
付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用専用取付ボルト イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用専用取付ボルトイマダ
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
トラスコ品番838-4753RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用専用ハンドル イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用専用ハンドルイマダ
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
トラスコ品番838-4752RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用接続ロッド イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用接続ロッドイマダ
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
トラスコ品番838-4751RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用小鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用小鉤イマダ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
トラスコ品番838-4746RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用V型 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用V型イマダ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
トラスコ品番838-4750RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用A型 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用A型イマダ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
トラスコ品番838-4749RoHS指令(10物質対応)対応
標準型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N イマダ標準型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30Nイマダ
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
標準型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重10N イマダ標準型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重10Nイマダ
49,980税込54,978
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
特殊型メカニカルフォースゲージ引張専用コンパクトタイプ イマダ特殊型メカニカルフォースゲージ引張専用コンパクトタイプイマダ
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊型メカニカルフォースゲージ圧縮専用コンパクトタイプ イマダ特殊型メカニカルフォースゲージ圧縮専用コンパクトタイプイマダ
49,980税込54,978
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重50N イマダ精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重50Nイマダ
55,980税込61,578
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重500N イマダ精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重500Nイマダ
55,980税込61,578
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N イマダ精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30Nイマダ
55,980税込61,578
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重300N イマダ精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重300Nイマダ
56,980税込62,678
1個
当日出荷
精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重20N イマダ精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重20Nイマダ
55,980税込61,578
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重100N イマダ精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重100Nイマダ
56,980税込62,678
1個
12日以内出荷
引張用アタッチメント端子クランプ治具開き幅6MM イマダ引張用アタッチメント端子クランプ治具開き幅6MMイマダ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引張用アタッチメントローラーチャックサンプル幅50mm イマダ引張用アタッチメントローラーチャックサンプル幅50mmイマダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引張用アタッチメントボタン治具 イマダ引張用アタッチメントボタン治具イマダ
59,980税込65,978
1個
32日以内出荷
引張用アタッチメントパンタグラフチャック用アダプタ イマダ引張用アタッチメントパンタグラフチャック用アダプタイマダ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引張用アタッチメントカムチャックサンプル幅50mm イマダ引張用アタッチメントカムチャックサンプル幅50mmイマダ
25,980税込28,578
1個
29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮用アタッチメント長方形型圧縮治具寸法75×50mm イマダ圧縮用アタッチメント長方形型圧縮治具寸法75×50mmイマダ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮用アタッチメント長方形型圧縮治具寸法30×20mm イマダ圧縮用アタッチメント長方形型圧縮治具寸法30×20mmイマダ
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮用アタッチメント球型圧縮治具外径30mm イマダ圧縮用アタッチメント球型圧縮治具外径30mmイマダ
15,980税込17,578
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

定盤・ゲージ・ケガキその他関連用品