絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 500×500
  • 150×150(1)
  • 150×200(1)
  • 200×200(2)
  • 200×250(1)
  • 250×250(2)
  • 300×300(4)
  • 300×400(2)
  • 300×450(4)
  • 450×600(4)
  • 500×750(2)
  • 600×600(3)
  • 600×900(3)
  • 750×1000(3)
  • 900×900(3)
  • 900×1200(3)
  • 900×1800(3)
  • 1000×1000(3)
  • 1000×1500(3)
  • 1000×2000(3)
種別
  • A級(1)
  • B級(1)
  • 機械仕上(1)
平面度(μm)
  • 18(1)
  • 36(1)
  • 57(1)
ブランド
  • ユニセイキ(3)
価格
価格で絞り込む
箱型定盤とは罫書台、測定台、ケガキ台として使用される測定用品。簡易的な検査から本格的な測定まで使用することができます。表面は研磨加工された鋳物が採用されており、シーズニングを施した製品が多いです。落下防止機能を備えた、箱型定盤と一緒に使用される架台も需要が高く、セットで購入されます。また、マグネットジグを併用できる磁性体のものや、精度の高い検査をおこなうためにA級の品質を担保した箱型定盤も多いです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
300×300(4)
300×450(4)
450×600(4)
750×1000(3)
900×900(3)
900×1200(3)
900×1800(3)
1000×1000(3)
1000×1500(3)
1000×2000(3)
呼び寸法(mm)をもっと見る
箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ箱型定盤(機械仕上)ユニセイキ(3件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ箱型定盤(摺合仕上)ユニセイキ
229,800税込252,780
1個
当日出荷から92日以内出荷
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
箱型定盤用架台 500x500mm ユニセイキ箱型定盤用架台 500x500mmユニセイキ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×500定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1588質量(kg)40
箱型定盤用架台特集
おすすめ人気ランキング
箱型定盤