絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 300×300(2)
  • 450×600(3)
  • 1000×2000(1)
種別
  • 2級(1)
  • B級(3)
  • 機械仕上(2)
平面度(μm)
  • 38
  • 3(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 14(4)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 22(3)
  • 25(4)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 30(4)
  • 33(3)
  • 36(3)
  • 60(6)
ブランド
  • 大西測定工具(3)
  • ユニセイキ(2)
  • 大菱計器製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
箱型定盤とは罫書台、測定台、ケガキ台として使用される測定用品。簡易的な検査から本格的な測定まで使用することができます。表面は研磨加工された鋳物が採用されており、シーズニングを施した製品が多いです。落下防止機能を備えた、箱型定盤と一緒に使用される架台も需要が高く、セットで購入されます。また、マグネットジグを併用できる磁性体のものや、精度の高い検査をおこなうためにA級の品質を担保した箱型定盤も多いです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
300×300(2)
450×600(3)
1000×2000(1)
箱型定盤 機械仕上 大西測定工具箱型定盤 機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から87日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250
箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ箱型定盤(摺合仕上)ユニセイキ
229,800税込252,780
1個
当日出荷から92日以内出荷
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ箱型定盤(機械仕上)ユニセイキ(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から30日以内出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
箱型定盤 B級仕上 大西測定工具箱型定盤 B級仕上大西測定工具(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別B級仕上材質FC250
箱型定盤 B級仕上+架台セット 大西測定工具箱型定盤 B級仕上+架台セット大西測定工具
279,800税込307,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別B級仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
精密鋳鉄製定盤2級 大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤2級大菱計器製作所
2,998,000税込3,297,800
1個
14日以内出荷から60日以内出荷
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤用架台特集
おすすめ人気ランキング
箱型定盤