絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 100×150(1)
  • 150×150(2)
  • 150×200(1)
  • 200×200(1)
  • 200×300(2)
  • 250×250(3)
  • 300×300(4)
  • 300×400(4)
  • 300×450(3)
  • 400×400(2)
  • 450×450(2)
  • 450×600(5)
  • 500×500(5)
  • 500×750(4)
  • 600×600(5)
  • 600×900(5)
  • 750×1000(4)
  • 1000×1000(3)
  • 1000×1500(1)
  • 1000×2000(1)
種別
  • A級
  • 0級(1)
  • 1級(1)
  • 2級(1)
  • B級(3)
  • 機械仕上(4)
平面度(μm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 30(3)
ブランド
  • ユニセイキ(2)
  • 大西測定工具(2)
  • 大菱計器製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
箱型定盤とは罫書台、測定台、ケガキ台として使用される測定用品。簡易的な検査から本格的な測定まで使用することができます。表面は研磨加工された鋳物が採用されており、シーズニングを施した製品が多いです。落下防止機能を備えた、箱型定盤と一緒に使用される架台も需要が高く、セットで購入されます。また、マグネットジグを併用できる磁性体のものや、精度の高い検査をおこなうためにA級の品質を担保した箱型定盤も多いです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
300×300(4)
300×400(4)
300×450(3)
450×600(5)
500×500(5)
500×750(4)
600×600(5)
600×900(5)
750×1000(4)
1000×1000(3)
呼び寸法(mm)をもっと見る
箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ箱型定盤(摺合仕上)ユニセイキ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から92日以内出荷
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
箱型定盤 A級仕上 大西測定工具箱型定盤 A級仕上大西測定工具
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。材質FC250
箱型定盤 A級仕上+架台セット 大西測定工具箱型定盤 A級仕上+架台セット大西測定工具
299,800税込329,780
1組
31日以内出荷から44日以内出荷
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別A級仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
精密摺合せ用定盤A級 大菱計器製作所精密摺合せ用定盤A級大菱計器製作所
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷から50日以内出荷
摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。 歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。 軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)
種別A級RoHS指令(10物質対応)対応
B&S型定盤 A級 ユニセイキB&S型定盤 A級ユニセイキ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
種別A級
箱型定盤用架台特集
おすすめ人気ランキング
箱型定盤