絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 500×750
  • 150×150(3)
  • 150×200(3)
  • 200×200(5)
  • 200×250(5)
  • 240×240(3)
  • 240×390(3)
  • 250×250(4)
  • 300×300(19)
  • 300×450(16)
  • 400×400(6)
  • 450×600(17)
  • 500×500(18)
  • 600×600(13)
  • 600×900(8)
  • 750×1000(12)
  • 1000×1000(11)
  • 1000×1500(10)
  • 1000×2000(10)
  • 1500×2000(5)
種別
  • 00級(3)
  • 0級(3)
  • 1級(3)
  • A級(1)
  • B級(1)
平面度(μm)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 5.5(3)
  • 6(1)
  • 11(4)
  • 22(1)
  • 44(1)
ブランド
  • 大菱計器製作所(7)
  • 大西測定工具(6)
  • SK(新潟精機)(3)
  • ユニセイキ(2)
  • 椿本興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
300×300(19)
300×450(16)
450×600(17)
500×500(18)
500×750
600×600(13)
750×1000(12)
1000×1000(11)
1000×1500(10)
1000×2000(10)
呼び寸法(mm)をもっと見る
OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級大西測定工具
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
石定盤 椿本興業石定盤椿本興業(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から44日以内出荷
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
精密石定盤 0級相当 SK(新潟精機)精密石定盤 0級相当SK(新潟精機)
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット大西測定工具
299,800税込329,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級大西測定工具
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
石定盤架台 キャスター付 SK(新潟精機)石定盤架台 キャスター付SK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。 脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。 移動に便利なキャスター付です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
石定盤架台 SK(新潟精機)石定盤架台SK(新潟精機)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット大西測定工具
339,800税込373,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
石製精密定盤1級 大菱計器製作所石製精密定盤1級大菱計器製作所
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット大西測定工具
299,800税込329,780
1組
31日以内出荷から43日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
箱形定盤(工作用B級 大菱計器製作所箱形定盤(工作用B級大菱計器製作所
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷から50日以内出荷
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用A級 大菱計器製作所箱形定盤(工作用A級大菱計器製作所
299,800税込329,780
1個
12日以内出荷から50日以内出荷
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用架台 大菱計器製作所石定盤用架台大菱計器製作所
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷から50日以内出荷
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤0級 大菱計器製作所石製精密定盤0級大菱計器製作所
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤00級 大菱計器製作所石製精密定盤00級大菱計器製作所
279,800税込307,780
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付石定盤用架台 大菱計器製作所キャスター付石定盤用架台大菱計器製作所
259,800税込285,780
1個
30日以内出荷から50日以内出荷
移動が容易にできるキャスター付です。 角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
定盤寸法(mm)750×500定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤(1級仕上)750x500x125mm ユニセイキ石定盤(1級仕上)750x500x125mmユニセイキ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)750×500高さ(mm)125精度1級精度(μm)11トラスコ品番838-1723質量(kg)141
石定盤(0級仕上)750x500x125mm ユニセイキ石定盤(0級仕上)750x500x125mmユニセイキ
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)750×500高さ(mm)125精度0級精度(μm)6トラスコ品番838-1703質量(kg)141
OSS精密石定盤 JIS00級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級大西測定工具
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
石定盤