絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 370×500(1)
  • 420×420(1)
  • 450×600(3)
  • 500×500(3)
  • 600×600(3)
  • 1000×1500(1)
  • 1500×2000(1)
種別
  • 0級(1)
  • 1級(3)
平面度(μm)
  • 10
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(5)
  • 3(9)
  • 3.5(5)
  • 4(11)
  • 4.5(6)
  • 5(14)
  • 5.5(3)
  • 6(4)
  • 6.3(3)
  • 7(7)
  • 8(7)
  • 9(4)
  • 11(5)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 19(3)
ブランド
  • 大菱計器製作所(4)
  • ユニセイキ(3)
  • 大西測定工具(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
370×500(1)
420×420(1)
450×600(3)
500×500(3)
600×600(3)
1000×1500(1)
1500×2000(1)
OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級大西測定工具
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
石製精密定盤1級 大菱計器製作所石製精密定盤1級大菱計器製作所
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット大西測定工具
229,800税込252,780
1組
31日以内出荷から43日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
長細形定盤(据置用 大菱計器製作所長細形定盤(据置用大菱計器製作所
1,898,000税込2,087,800
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製長細形定盤据置用 大菱計器製作所石製長細形定盤据置用大菱計器製作所
1,998,000税込2,197,800
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤0級 大菱計器製作所石製精密定盤0級大菱計器製作所
2,298,000税込2,527,800
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
ユニ 石定盤(1級仕上)600x600x125mm ユニセイキユニ 石定盤(1級仕上)600x600x125mmユニセイキ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)125平面度(μm)10トラスコ品番466-5341材質自然石(黒御影石)質量(kg)135タイプ精密検査用精度・平面度(μm)10JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(1級仕上)500x500x100mm ユニセイキユニ 石定盤(1級仕上)500x500x100mmユニセイキ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)500奥行(mm)500高さ(mm)100平面度(μm)10トラスコ品番466-5333材質自然石(黒御影石)質量(kg)75タイプ精密検査用精度・平面度(μm)10JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(1級仕上)450x600x100mm ユニセイキユニ 石定盤(1級仕上)450x600x100mmユニセイキ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600奥行(mm)450高さ(mm)100平面度(μm)10トラスコ品番466-5325材質自然石(黒御影石)質量(kg)81タイプ精密検査用精度・平面度(μm)10JIS規格JIS B7513
石定盤