絞り込み
ブランド
  • 大菱計器製作所(3)
  • ユニセイキ(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 大西測定工具(1)
呼び寸法(mm)
  • 240×240(1)
  • 300×300(2)
  • 700×1100(1)
  • 1000×1000(1)
  • 1000×1500(2)
種別
  • 0級(1)
  • 1級(2)
平面度(μm)
  • 8
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(5)
  • 3(9)
  • 3.5(5)
  • 4(11)
  • 4.5(6)
  • 5(14)
  • 5.5(3)
  • 6(4)
  • 6.3(3)
  • 7(7)
  • 9(4)
  • 10(9)
  • 11(5)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 19(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
240×240(1)
300×300(2)
700×1100(1)
1000×1000(1)
1000×1500(2)
OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級大西測定工具
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
精密石定盤 0級相当 SK(新潟精機)精密石定盤 0級相当SK(新潟精機)
389,800税込428,780
1個
翌日出荷
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
石製精密定盤1級 大菱計器製作所石製精密定盤1級大菱計器製作所
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
長細形定盤(据置用 大菱計器製作所長細形定盤(据置用大菱計器製作所
1,298,000税込1,427,800
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤0級 大菱計器製作所石製精密定盤0級大菱計器製作所
999,800税込1,099,780
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤(0級仕上)1000x1500x200mm ユニセイキ石定盤(0級仕上)1000x1500x200mmユニセイキ
1,698,000税込1,867,800
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1500高さ(mm)200精度0級精度(μm)8トラスコ品番838-1700質量(kg)900
ユニ 石定盤(1級仕上)300x300x100mm ユニセイキユニ 石定盤(1級仕上)300x300x100mmユニセイキ
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)300奥行(mm)300高さ(mm)100平面度(μm)8トラスコ品番466-5309材質自然石(黒御影石)質量(kg)27タイプ精密検査用精度・平面度(μm)8JIS規格JIS B7513
石定盤