絞り込み
ブランド
  • 大西測定工具(7)
  • 大菱計器製作所(5)
  • SK(新潟精機)(3)
  • ND精工(2)
  • 椿本興業(1)
呼び寸法(mm)
  • 500×500
  • 150×150(3)
  • 150×200(3)
  • 200×200(5)
  • 200×250(5)
  • 240×240(3)
  • 240×390(3)
  • 250×250(4)
  • 300×300(19)
  • 300×450(16)
  • 400×400(6)
  • 450×600(17)
  • 500×750(19)
  • 600×600(13)
  • 600×900(8)
  • 750×1000(12)
  • 1000×1000(11)
  • 1000×1500(10)
  • 1000×2000(11)
  • 1500×2000(5)
種別
  • 00級(5)
  • 0級(5)
  • 1級(3)
  • A級(1)
  • B級(1)
平面度(μm)
  • 2.5(3)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 18(1)
  • 36(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
300×300(19)
300×450(16)
450×600(17)
500×500
500×750(19)
600×600(13)
750×1000(12)
1000×1000(11)
1000×1500(10)
1000×2000(11)
呼び寸法(mm)をもっと見る
精密石定盤 ND精工精密石定盤ND精工(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級大西測定工具
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
石定盤 椿本興業石定盤椿本興業(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から44日以内出荷
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級大西測定工具
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
精密4直角マスター ND精工精密4直角マスターND精工
329,800税込362,780
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
石定盤架台 キャスター付 SK(新潟精機)石定盤架台 キャスター付SK(新潟精機)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。 脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。 移動に便利なキャスター付です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
石定盤架台 SK(新潟精機)石定盤架台SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
精密石定盤 0級相当 SK(新潟精機)精密石定盤 0級相当SK(新潟精機)
97,980税込107,778
1個
翌日出荷
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット大西測定工具
269,800税込296,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット大西測定工具
239,800税込263,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
石製精密定盤1級 大菱計器製作所石製精密定盤1級大菱計器製作所
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS00級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級大西測定工具
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
OSS精密石定盤 JIS0級+架台+キャスターセット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級+架台+キャスターセット大西測定工具
269,800税込296,780
1組
31日以内出荷
呼び寸法(mm)500×500本体寸法(mm)500×500×100種別JIS0級
OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット大西測定工具
229,800税込252,780
1組
31日以内出荷から43日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
箱形定盤(工作用B級 大菱計器製作所箱形定盤(工作用B級大菱計器製作所
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から50日以内出荷
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用A級 大菱計器製作所箱形定盤(工作用A級大菱計器製作所
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷から50日以内出荷
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤0級 大菱計器製作所石製精密定盤0級大菱計器製作所
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤00級 大菱計器製作所石製精密定盤00級大菱計器製作所
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤