絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 100×100(1)
  • 100×630(1)
  • 150×150(2)
  • 160×25(1)
  • 200×200(2)
  • 240×240(1)
  • 300×300(4)
  • 300×450(2)
  • 400×400(2)
  • 450×600(3)
  • 500×500(5)
  • 500×750(3)
  • 600×600(3)
  • 600×900(2)
  • 750×1000(3)
  • 1000×160(1)
  • 1000×1000(1)
  • 1000×1500(1)
  • 1000×2000(1)
  • 1500×2000(1)
種別
  • 0級
  • 00級(12)
  • 1級(3)
  • A級(1)
  • B級(1)
平面度(μm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(3)
  • 5.5(3)
  • 6(2)
  • 6.3(2)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
ブランド
  • ND精工(7)
  • 大西測定工具(3)
  • 大菱計器製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
200×200(2)
300×300(4)
300×450(2)
400×400(2)
450×600(3)
500×500(5)
500×750(3)
600×600(3)
600×900(2)
750×1000(3)
呼び寸法(mm)をもっと見る
精密石定盤 ND精工精密石定盤ND精工(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1個
翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース
精密4直角マスター ND精工精密4直角マスターND精工
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級大西測定工具
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
精密直角定盤 ND精工精密直角定盤ND精工
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。材質花崗岩
精密方形ブロック ND精工精密方形ブロックND精工
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット大西測定工具
219,800税込241,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
OSS精密石定盤 JIS0級+架台+キャスターセット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級+架台+キャスターセット大西測定工具
269,800税込296,780
1組
31日以内出荷
呼び寸法(mm)500×500本体寸法(mm)500×500×100種別JIS0級
精密石定盤架台セット ND精工精密石定盤架台セットND精工
428,800税込471,680
1セット
32日以内出荷
精密石定盤 架台セット石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質定盤:花崗岩、架台:スチール質量(kg)定盤:338、架台:60定盤寸法(mm)1000×750×150ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
精密平行ブロック(2本1組) ND精工精密平行ブロック(2本1組)ND精工
139,800税込153,780
1組(2本)
32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース
石製精密定盤0級 大菱計器製作所石製精密定盤0級大菱計器製作所
56,980税込62,678
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤