絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 300×300
  • 200×300(3)
  • 250×250(1)
  • 300×400(3)
  • 300×450(4)
  • 400×400(3)
  • 450×450(3)
  • 450×600(6)
  • 500×500(6)
  • 500×750(9)
  • 600×600(6)
  • 600×900(3)
  • 750×1000(3)
  • 1000×1000(4)
  • 1000×1500(3)
  • 1000×2000(3)
精度
  • JIS0級(3)
  • JIS1級(2)
  • JIS2級(2)
ブランド
  • ユニセイキ(3)
  • 大西測定工具(3)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
精密定盤とは、機械部品などの加工や検査などに用いる平坦な器具のことです。平面を保って作業を行う必要がある各種工程において、特に緻密な平面を保つために用いられます。主な素材には鋳鉄や花崗岩などの石、セラミックなどを使用。劣化しにくく精密性を保てることが素材の条件です。対象物の精密性をさらに向上させるために、表面にキサゲ加工を施したものもあります。精密定盤にはJIS規格が設けられており、その等級によって製品を選ぶことが可能。各種製品加工や精密検査では欠かせない製品です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
300×300
300×450(4)
450×600(6)
500×500(6)
500×750(9)
600×600(6)
750×1000(3)
1000×1000(4)
1000×1500(3)
1000×2000(3)
300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)エスコ
43,000税込47,300
1個
翌日出荷
寸法(縦×横)(mm)300×300精度0級エスコ品番EA719XG-4
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 300x300mm ユニセイキユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 300x300mmユニセイキ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)300×300高さ(mm)85平面度(μm)16精度2級トラスコ品番466-5775材質鋳鉄幅(mm)300質量(kg)20タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)16仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 300x300mm ユニセイキユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 300x300mmユニセイキ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)300×300高さ(mm)85平面度(μm)8精度1級トラスコ品番466-5724材質鋳鉄幅(mm)300質量(kg)20タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)8仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 300x300mm ユニセイキユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 300x300mmユニセイキ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)300×300高さ(mm)85平面度(μm)4精度0級トラスコ品番466-5678材質鋳鉄幅(mm)300質量(kg)20タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
精密検査用定盤 JIS0級 大西測定工具精密検査用定盤 JIS0級大西測定工具
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS0級材質FC300
精密検査用定盤 JIS1級 大西測定工具精密検査用定盤 JIS1級大西測定工具
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS1級材質FC300
精密検査用定盤 JIS2級 大西測定工具精密検査用定盤 JIS2級大西測定工具
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS2級材質FC300
精密石定盤特集
おすすめ人気ランキング
精密定盤