絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 100
  • 125(3)
  • 150(7)
  • 200(5)
  • 250(1)
  • 300(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大菱計器製作所(3)
  • ユニセイキ(2)
  • ナベヤ(1)
  • 大西測定工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
100
125(3)
150(7)
200(5)
250(1)
300(1)
桝型ブロック V溝付き モノタロウ桝型ブロック V溝付きモノタロウ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に平行直角度(μm)30/100000材質FC25型式V溝付桝型V溝角度(°)90
V溝付桝型ブロック ナベヤV溝付桝型ブロックナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
ブロック (V溝付桝型) 大西測定工具ブロック (V溝付桝型)大西測定工具
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
用途丸棒のケガキ。精度(μm)平行度・±直角度/57種別機械仕上げ型式V溝付桝型
桝型ブロック (B級) 100mm ユニセイキ桝型ブロック (B級) 100mmユニセイキ
68,980税込75,878
1個
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)100×100高さ(mm)100精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)7トラスコ品番471-9379質量(kg)4.1呼び寸法(mm)100
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック  特級 大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 特級大菱計器製作所
89,980税込98,978
1個
23日以内出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級 大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級大菱計器製作所
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級 大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級大菱計器製作所
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
ユニ ブロック(V溝付桝型) ユニセイキユニ ブロック(V溝付桝型)ユニセイキ
67,980税込74,778
1個
当日出荷
上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。
精度A:±(5+L/50)μm型式V溝付桝型
桝型ブロック