10mmx 50m 巻 尺(スティールテープ・ナイロンコート)エスコ当日出荷から翌日出荷
サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ。テープ巻取り終わりの衝撃を緩和するスイングダンパー。軽くて丈夫なABS樹脂ケース採用。滑りにくい大型ゴム石突採用。痛みやすい先端を二重被膜で保護します。一般テープより速く巻取れます。ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギア室。ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き。空転防止機構付き。水洗い可能。
用途土木・建築、海岸・河川・泥地の測量用材質(テープ)スティール(ナイロンコート)エスコ品番EA720JX-250幅(mm)10厚さ(mm)0.46質量(g)1200全長(m)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級品最小目盛(mm)1標準張力(N)50関連資料メーカー取扱説明書(0.61MB)