絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • 大西測定工具(6)
  • フジツール(2)
  • ユニセイキ(2)
  • チップソージャパン(1)
校正証明書
  • 付き(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一発止型定規アルミ シンワ測定一発止型定規アルミシンワ測定(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキにトラスコ品番421-9554材質アルミ厚さ(mm)73全長(mm)168高さ(mm)63質量(g)90角度精度(mm)0.2mm以下/100mm長さ許容差(mm)±0.2
エルアングルフィット シンワ測定エルアングルフィットシンワ測定(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
止型定規 スリーブ シンワ測定止型定規 スリーブシンワ測定
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
鉄骨精度測定器具 フランジ折れ・傾斜測定ゲージ シンワ測定鉄骨精度測定器具 フランジ折れ・傾斜測定ゲージシンワ測定
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から15日以内出荷
本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
用途H型断面の角度を測定するゲージJIS規格取得取得済材質ステンレス寸法(mm)217×335×12質量(g)794

角度計』には他にこんなカテゴリがあります

角度定規