24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
卓上作業用シリコーンマット SK11卓上作業用シリコーンマットSK11
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
小さな部品の分類・管理に便利な卓上作業用のシリコーンマットです。小さなパーツや細かい作業に使い勝手の良い作業用マットです。4つのサイズの仕切分けができる作業用マットになっているので、効率的に小さな部品の分類・管理が可能です。シリコーン製で柔軟な素材なので、使わないときには小さくまとめて保管することも可能です。耐熱温度が200~250度なので、はんだ作業も可能です。
用途小さな部品の分類・管理など。材質シリコーン製マット寸法(mm)約300×400×2.5
KTステップ コンドーテックKTステップコンドーテック
5,398税込5,938
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
ワークプラットフォーム エスコワークプラットフォームエスコ(3件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
LGオプション ワークステップ 長谷川工業LGオプション ワークステップ長谷川工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
欠品中
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg)135適合機種ヴェロシティ・スカイスクレーパー質量(kg)1.6
サンスノコ サンコー(三甲)サンスノコサンコー(三甲)
299税込329
1個
翌々日出荷
アルミ製床付き布わく STPR型 ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型ピカコーポレイション
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。最大使用質量(kg)200幅(mm)500関連資料図面(0.08MB)
作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット 中興化成工業作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット中興化成工業
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーントラスコ品番420-4425厚さ(mm)0.35質量(kg)0.4ホワイト奥行(mm)750間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
DXL連結足場板 ピカコーポレイションDXL連結足場板ピカコーポレイション
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
取り付けることで、コの字型・直線型で使用することが出来ます。
トラスコ品番380-9540天場寸法(mm)長さ3150×幅604関連資料図面(0.08MB)
アルミ製床付き布わく STZR型 ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STZR型ピカコーポレイション
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。 サビに強く耐久性にすぐれています。 表面はプレス式ノンスリップ加工。 安全率3.5以上。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 ※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)200幅(mm)500厚さ(mm)46.5関連資料図面(0.19MB)
905x835x1250mm/300Kg スロープ(アルミ製) エスコ905x835x1250mm/300Kg スロープ(アルミ製)エスコ
125,000税込137,500
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)300エスコ品番EA520MZ-17長さ(mm)1250幅(mm)905質量(kg)13.4取付高(mm)50~300有効幅(mm)835
905x835x830mm/300Kg スロープ(アルミ製) エスコ905x835x830mm/300Kg スロープ(アルミ製)エスコ
90,000税込99,000
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)300エスコ品番EA520MZ-16長さ(mm)830幅(mm)905質量(kg)8.9取付高(mm)50~200有効幅(mm)835
デッキスノコ用天板 TRUSCOデッキスノコ用天板TRUSCO
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
デッキスノコ専用の天板です。
奥行(mm)150
デッキスノコ用側板 TRUSCOデッキスノコ用側板TRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
デッキスノコ専用の側板です。
高さ(mm)100
デッキスノコ用ベース TRUSCOデッキスノコ用ベースTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
デッキスノコ専用のベースです。
奥行(mm)150
MWA型用オプション 車載専用スロープセット ピカコーポレイションMWA型用オプション 車載専用スロープセットピカコーポレイション
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
昇降作業台MWA型用の車載用スロープセットです。 パワーゲート車やフォークリフトを使わずに車などに積み込めます。 車載用キャスターセットMWA-CAとあわせてお使いください。 ■全長:2.77m ■有効幅:400mm ■質量:25kg/セット ※設置高さ650~850mmの間で使用してください ※MWA-77Aには対応しておりません
用途ハイエースなどへの車載時に。全長(m)2.77質量(kg)25/セット有効幅(mm)400関連資料図面(0.09MB)
DXA型用オプション 補助足場 ピカコーポレイションDXA型用オプション 補助足場ピカコーポレイション
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。 足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※保管収納寸法(mm) DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110 DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105 ※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません
用途入角・壁面の作業に最適です。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150適合DXA-15A、15A、15AT、18AT厚さ(mm)(足場板)50質量(kg)5.0床寸法(mm)359×500収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)735×545×105
デッキスノコ用天板 150X900 TRUSCOデッキスノコ用天板 150X900TRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
デッキスノコ専用の天板です。
トラスコ品番416-3834幅(mm)900ブルー質量(g)43奥行(mm)150
コンスアーチ ナカオコンスアーチナカオ
659,800税込725,780
1個
翌々日出荷
リニューアル作業の救世主!2.1mの長い作業床と下の広い空間で、オフィスや店舗の什器をまたぐ作業に最適です。作業床が折畳み式で、コンパクトな収納、スピーディな組立を実現!キャスター付きで移動も楽々!
長さ(mm)作業床:2100幅(mm)作業床:780質量(kg)58設置寸法・幅(mm)814天板高さ(m)1.3~1.6キャスター径(Φmm)100収納幅(mm)814設置寸法・長さ(mm)2490RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・高さ(mm)1315収納寸法・長さ(mm)528手すり高さ(mm)100~850
はしご部品 頂部端具 ピカコーポレイションはしご部品 頂部端具ピカコーポレイション
4,498税込4,948
1台ほか
翌日出荷
はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途はしごの部品交換に。
パイプ製足場 PST型用 中階(4段目増設時) ピカコーポレイションパイプ製足場 PST型用 中階(4段目増設時)ピカコーポレイション
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST3段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST1段・2段を1段分高くしたい場合、本製品ではなくPST-A2Bを購入する必要があります。ご注意ください。
用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金最大使用質量(kg)150質量(kg)32.6寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200
パイプ製足場 PST型用 中階(2~3段目増設時) ピカコーポレイションパイプ製足場 PST型用 中階(2~3段目増設時)ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST1段・2段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST 1段に中階を組み合わせて2段以上にする際は併せてアウトリガーPST-AUSを4本ご使用ください。 ※PST3段を4段にしたい場合、本製品ではなくPST-A4Bを購入する必要があります。ご注意ください。
用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金最大使用質量(kg)150質量(kg)25.6寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200関連資料図面(0.03MB)
ARA構成部品 布わく ピカコーポレイションARA構成部品 布わくピカコーポレイション
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
質量(kg)3.3関連資料図面(0.03MB)
DXA型用オプション タラップ ピカコーポレイションDXA型用オプション タラップピカコーポレイション
62,980税込69,278特価
1台
当日出荷から翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DXAの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
DWJ型用オプション タラップ ピカコーポレイションDWJ型用オプション タラップピカコーポレイション
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DWJの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション天板・足場